BASCO Transporttrommer

filtre

BASCO -

Transporttrommel av polyetylen

StilModellVolumLukk TypeFARGEhode~~POS=TRUNCInne i Dia.LastekapasitetUtenfor Dia.Total høydePris (eks. mva)
ATHP1515 gal.-BlåLukket hode14-2 / 5 "237 lb.14-13 / 32 "26.25 "890NOK
BTHP15N15 gal.-HvitLukket hode14-2 / 5 "237 lb.14-13 / 32 "26.25 "890NOK
CTHP15N-2H15 gal.-HvitLukket hode15.875 "249 lb.16 "20 3 / 5 "1 187NOK
ATHP15-2H15 gal.-BlåLukket hode15.875 "249 lb.16 "20 3 / 5 "1 201NOK
DTHP20W20 gal.-HvitLukket hode-333 lb.16 "27 1 / 10 "1 533NOK
ETHP2020 gal.-BlåLukket hode-333 lb.16 "27 "1 533NOK
FTHO30R30 gal.-RødLukket hode-474 lb.19.5 "29.5 "1 828NOK
GTHO30BLK30 gal.-SvartLukket hode-474 lb.19.5 "29.5 "1 584NOK
HTHO30N30 gal.-HvitLukket hode-474 lb.19.5 "29.5 "1 507NOK
ITHO3030 gal.-BlåLukket hode-474 lb.19.5 "29.5 "1 633NOK
JTHO30Y30 gal.-GulLukket hode-474 lb.19.5 "29.5 "2 136NOK
KTHO35W35 gal.-HvitLukket hode-553 lb.19 "33 9 / 10 "2 075NOK
LOS55BP55 gal.BoltringBlåÅpne hodet19.25 "458 lb.22-15 / 16 "36.75 "2 296NOK
MTHO55W55 gal.-HvitLukket hode-870 lb.23.5 "34 4 / 5 "1 807NOK
NTH55N-GPC55 gal.-Hvit med grønt dekselLukket hode-870 lb.23.5 "35 "2 789NOK
OOS55LF55 gal.Leverlock-ringBlåÅpne hodet19.25 "458 lb.22-15 / 16 "36.75 "2 855NOK
PTHO55N55 gal.-HvitLukket hode-870 lb.23.5 "34 4 / 5 "1 741NOK
GTHO55BLK55 gal.-SvartLukket hode-870 lb.23.5 "34 4 / 5 "1 844NOK
QTHO55Y55 gal.-GulLukket hode-870 lb.23.5 "34.75 "2 252NOK
RTHO5555 gal.-BlåLukket hode-870 lb.23.5 "34 4 / 5 "1 859NOK
STHO55R55 gal.-RødLukket hode-870 lb.23.25 "34.75 "2 252NOK
BASCO -

Glatt fibertrommel

StilModellInne i Dia.LastekapasitetUtenfor Dia.Total høydeVolumPris (eks. mva)
AFL15-15-22515.5 "225 lb.16 "19.5 "15 gal.977NOK
BFL18-30-30018.5 "314 lb.19 "27 "30 gal.954NOK
CFL21-55-40021.5 "400 lb.22 "35.5 "55 gal.1 558NOK
BASCO -

Transporttrommel av stål

StilModellFARGEPakningsmaterialeMålerhode~~POS=TRUNCInne i Dia.Utenfor Dia.Total høydePris (eks. mva)
ATH55-3RSvart-18Lukket hode23 "23 "34.875 "3 362NOK
BOH55-3R-MBLUBlåEPDM18Åpne hodet22.5 "24 "34.5 "3 027NOK
CTH55-3R-MBLUBlå-18/20/18Lukket hode23 "23 "34.875 "3 092NOK
DTH55-3R-GYGrågod18/20/18Lukket hode23 "23 "34.875 "3 138NOK
EOH55-3R-GYGråEPDM18Åpne hodet22.5 "24 "34.5 "2 920NOK
BASCO -

Fibertrommel

StilModellLastekapasitetTotal høydeVolumPris (eks. mva)
AFFL21-55400 lb.35.5 "55 gal.1 108NOK
BFFL21-47400 lb.31 "47 gal.1 098NOK
CFFL21-55PC400 lb.35.5 "55 gal.1 472NOK
D17863518 lb.34.5 "55 gal.2 454NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?