KNIPEX Tunge og groove tang

Inkluderer trykknapp / sporforbindelse / hurtigjustering og selvjusterende tang for å stramme eller løsne rør, rørbeslag eller koblinger og for å gripe, holde eller dreie uregelmessig formede gjenstander. Tilgjengelig i forskjellige håndtaksmaterialer og kjeftelengder og bredder

filtre

KNIPEX -

Tangnøkkel

Knipex tangnøkler er et utmerket verktøy for å feste, gripe, holde og bøye kabler eller ledninger. Disse enhetene har en tidsbesparende trykknapp med flere justeringsinnstillinger og uendelige posisjoner for hurtiglåsing på en rekke arbeidsstykker. De er videre integrert med parallelle glatte kjever for å forhindre skader på de myke eller belagte materialene og gir en jevn, full kontakt grip.

StilModellTether i standHåndtakstypeSakKjeve LengdeKjevebreddeMaterialeMaks. KjeveåpningTotal lengdePris (eks. mva)
A+86 03 125 XNUMXIkke tether i standdyppetTangnøkkel31 / 64 "37 / 64 "Krom Vanadium elektrisk stål7 / 8 "5"1 012NOK
B+86 03 400 XNUMXIkke tether i standdyppetTangnøkkel2.75 "2 15 / 64 "Krom Vanadium elektrisk stål3.375 "16 "2 783NOK
C+86 05 150 XNUMXStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)ergonomiskTangnøkkel-9 / 32 "Chrome Vanadium Steel1"6"1 050NOK
D86 05 S150Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)ergonomiskTangnøkkel-9 / 32 "Chrome Vanadium Steel1"6"1 435NOK
E+86 03 150 XNUMXStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)dyppetTangnøkkel3 / 4 "9 / 32 "Chrome Vanadium Steel1"6"911NOK
F+86 05 250 XNUMXStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)ergonomiskTangnøkkel-5 / 16 "Chrome Vanadium Steel1.75 "10 "1 242NOK
G+86 05 180 XNUMXStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)ergonomiskTangnøkkel-5 / 16 "Chrome Vanadium Steel1.375 "7.25 "980NOK
KNIPEX -

Isolert vannpumpetang

StilModellJusteringstypePris (eks. mva)
A88 08 250 SBARilleskjøt841NOK
B87 28 250 SBAPush Button1 045NOK
KNIPEX -

Vannpumpetang

StilModellMaks. KjeveåpningJusteringstypeFinishTotal lengdeTether i standHåndtakstypeSakKjeve LengdePris (eks. mva)
A87 02 250 T BKA------Vannpumpetang-796NOK
B88 02 250 T BKA------Vannpumpetang-743NOK
C87 02 180 T BKA------Vannpumpetang-841NOK
D87 02 300 T BKA------Vannpumpetang-1 157NOK
E87 21 300 SBA------Vannpumpetang-1 098NOK
F87 21 250 SBA------Vannpumpetang-901NOK
G88 02 300 T BKA------Vannpumpetang-948NOK
H+87 01 125 XNUMX1"Push Buttonpolert5"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)dyppetVannpumpetang27 / 32 "572NOK
I+89 01 250 XNUMX1-5 / 16 "RilleskjøtForkrommet10 "Ikke tether i standdyppetVannpumpetang-547NOK
J88 02 180 SBA1.5 "Rilleskjøtpolert7.25 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)ergonomiskVannpumpetang-512NOK
K88 01 180 SBA1.5 "Rilleskjøtpolert7.25 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)dyppetVannpumpetang-473NOK
L87 02 180 SBA1.5 "Push Buttonpolert7.25 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)ergonomiskVannpumpetang-698NOK
M87 01 180 SBA1.5 "Push Buttonpolert7.25 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)dyppetVannpumpetang-641NOK
N+87 01 150 XNUMX1.25 "Push Buttonpolert6"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)dyppetVannpumpetang-611NOK
O+87 51 250 XNUMX1.25 "Push Buttonpolert10 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)dyppetVannpumpetang-732NOK
P85 01 250 USA1.25 "SelvjusterendeGrå atramentisert10 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)dyppetVannpumpetang-1 164NOK
Q88 01 250 SBA2"Rilleskjøtpolert10 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)dyppetVannpumpetang-557NOK
R88 02 250 SBA2"Rilleskjøtpolert10 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)ergonomiskVannpumpetang-596NOK
S87 01 250 SBA2"Push Buttonpolert10 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)dyppetVannpumpetang-703NOK
T87 02 250 SBA2"Push Buttonpolert10 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)ergonomiskVannpumpetang-740NOK
U87 02 300 SBA2.75 "Push Buttonpolert12 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)ergonomiskVannpumpetang-1 044NOK
V88 01 300 SBA2.75 "Rilleskjøtpolert12 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)dyppetVannpumpetang-797NOK
W87 01 300 SBA2.75 "Push Buttonpolert12 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)dyppetVannpumpetang-961NOK
X88 02 300 SBA2.75 "Rilleskjøtpolert12 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)ergonomiskVannpumpetang-801NOK
Y87 01 400 SBA3.5 "Push Buttonpolert16 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)dyppetVannpumpetang-1 632NOK
KNIPEX -

Selvtangeringstang

StilModellKjevebreddeMaks. KjeveåpningTotal lengdePris (eks. mva)
A86 03 300 SBA3 / 8 "2.375 "12 "1 340NOK
B86 03 250 SBA5 / 16 "1.75 "10 "1 153NOK
C86 03 180 SBA5 / 16 "1.375 "7.25 "1 068NOK
KNIPEX -

Tang og groove tang

StilModellJusteringstypeFinishHåndtakstypeKjeve LengdeMaks. KjeveåpningTotal lengdeTether i standPris (eks. mva)
A+81 11 250 XNUMX-------1 293NOK
B+81 01 250 XNUMX-------852NOK
C+87 03 125 XNUMXRilleskjøtForkrommetdyppet-1"5"Ikke tether i stand891NOK
D+87 03 300 XNUMXRilleskjøtForkrommetdyppet-2.75 "12 "Ikke tether i stand1 284NOK
E+87 03 180 XNUMXRilleskjøtForkrommetdyppet-1.5 "7.25 "Ikke tether i stand949NOK
F+88 02 250 XNUMXRilleskjøtpolertergonomisk3 / 4 "2"10 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)592NOK
G+87 03 250 XNUMXRilleskjøtForkrommetdyppet-2"10 "Ikke tether i stand974NOK
H88 08 250 USARilleskjøtpolertIsolert3 / 4 "2"10 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)718NOK
I+88 01 250 XNUMXRilleskjøtpolertdyppet3 / 4 "2"10 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)488NOK
I+88 01 300 XNUMXRilleskjøtpolertdyppet3 / 4 "2.75 "12 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)867NOK
J+88 01 180 XNUMXRilleskjøtpolertdyppet3 / 4 "1.5 "7.25 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)471NOK
K+87 01 180 XNUMXPush Buttonpolertdyppet3 / 4 "1.5 "7.25 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)645NOK
L+87 41 250 XNUMXPush Buttonpolertdyppet3 / 4 "1.25 "10 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)773NOK
M+87 02 180 XNUMXPush Buttonpolertergonomisk3 / 4 "1.5 "7.25 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)724NOK
N+87 01 250 XNUMXPush Buttonpolertdyppet3 / 4 "2"10 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)668NOK
O+87 11 250 XNUMXPush Buttonpolertdyppet3 / 4 "2"10 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)780NOK
P+87 01 300 XNUMXPush Buttonpolertdyppet2.75 "2.75 "12 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)934NOK
KNIPEX -

Låsetang

StilModellKjeve LengdeKjevebreddeLengdePris (eks. mva)
A+41 24 225 XNUMX1 23 / 64 "2 11 / 64 "8 55 / 64 "727NOK
B+41 34 165 XNUMX2 23 / 64 "1 7 / 32 "6.5 "527NOK
KNIPEX -

Tangnøkkel Hex Trykknapp 5 Tommer

ModellSakPris (eks. mva)
86 03 125 SBAAH4QZU979NOK
KNIPEX -

Nøkkelringstangboksfeste 10 in

ModellSakPris (eks. mva)
87 41 250 SBAAB9MJX809NOK
KNIPEX -

Mini kombinasjonstenger 4-1/4 tommers lengde rød/gul

ModellSakPris (eks. mva)
08 05 110AA2KTN612NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?