Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KNIPEX 86 03 125 SBA tangnøkkel sekskantet trykknapp 5 tommer | AH4QZU 35HU01

KNIPEX 86 03 125 SBA Tenger Sekskantnøkkel 5 Tommer

På lager
Vare: AH4QZU Modell: 86 03 125 SBAKryssref: 35HU01

Få tak i det April 23, tirsdag
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
979NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTangnøkkel
JusteringstypePush Button
FinishNikkelbelagt
Håndtakstypedyppet
Kjeve Lengde31 / 64 "
KjevestilV-kjeve
Kjevebredde37 / 64 "
MaterialeKrom Vanadium elektrisk stål
Maks. Kjeveåpning7 / 8 "
Antall kjeveposisjoner11
Total lengde5"
Tether i standIkke tether i stand

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)24.64
Skipets bredde (cm)8.64
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KNIPEX 86 03 125 SBA Tenger Sekskantnøkkel 5 Tommer
979NOK / enhet