Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KNIPEX 86 05 250 Tangnøkkel Stål Comfort Grip 10 In | AA2MQQ 10U041

KNIPEX 86 05 250 Tangnøkkel Stål Comfort Grip 10 In

På lager
Vare: AA2MQQ Modell: 86 05 250Kryssreferanse: 10U041
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
1 242 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTangnøkkel
JusteringstypePush Button
FinishNikkelbelagt
Håndtakstypeergonomisk
KjeftetypeParallell glatt flat kjeve
Kjevebredde5 / 16 "
MaterialeChrome Vanadium Steel
Maks. Kjeveåpning1.75 "
Antall kjeveposisjoner17
Total lengde10 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.59
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)27.69
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8203206030
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • SBA tangnøkkel egnet for å holde, gripe, bøye og presse arbeidsstykker innen vedlikehold og reparasjon av biler, metallbearbeiding og rørleggertjenester
    • Smidd kromvanadium elektrisk stålkonstruksjon gir høy styrke, slitestyrke og holdbarhet
    • Har en kjeve uten tilbakeslag for solid grep og eliminerer forekomster av kantskader
    • Justerbart hode med trykknapp for plass til store arbeidsstykker
    • Skraldedesign for enkel stramming og løsning av fester og et mykt grepsisolert håndtak for brukerkomfort og sikkerhet

Produktvarianter

ProduktModellTether i standHåndtakstypeSakKjeve LengdeKjevebreddeMaterialeMaks. KjeveåpningTotal lengdePris
KNIPEX 86 05 150 Tangnøkkel Stål Comfort Grip 6 In | AA2MQM 10U038 +86 05 150 XNUMXStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)ergonomiskTangnøkkel-9 / 32 "Chrome Vanadium Steel1"6"1 050 NOK
KNIPEX 86 05 150 S02 Tangnøkkel Ty-wrap Fjerning Stål 5 In | AA2MQN 10U039 86 05 S150Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)ergonomiskTangnøkkel-9 / 32 "Chrome Vanadium Steel1"6"1 435 NOK
KNIPEX 86 05 180 Tangnøkkel Stål Comfort Grip 6 In | AA2MQP 10U040 +86 05 180 XNUMXStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)ergonomiskTangnøkkel-5 / 16 "Chrome Vanadium Steel1.375 "7.25 "980NOK
KNIPEX 86 03 150 Tangnøkkel 6 Tommer 1 Tommer Cap | AE3QNE 5ETP3 +86 03 150 XNUMXStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)dyppetTangnøkkel3 / 4 "9 / 32 "Chrome Vanadium Steel1"6"911NOK
KNIPEX 86 03 125 tangnøkkel sekskantdypet 5 tommer | AH4QZT 35HT99 +86 03 125 XNUMXIkke tether i standdyppetTangnøkkel31 / 64 "37 / 64 "Krom Vanadium elektrisk stål7 / 8 "5"1 012 NOK
KNIPEX 86 03 400 tangnøkkeltrykkknapp 16 tommer | AH4QZV 35HU02 +86 03 400 XNUMXIkke tether i standdyppetTangnøkkel2.75 "2 15 / 64 "Krom Vanadium elektrisk stål3.375 "16 "2 783 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KNIPEX 86 05 250 Tangnøkkel Stål Comfort Grip 10 In
1 242 NOK / enhet