Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KNIPEX 41 24 225 Låsetang 8-55/64 Tommer Lengde 1-23/64 Tommer Kjeve | AH8JRE 38UT57

KNIPEX 41 24 225 Låsetang 8-55/64 tommer Lengde 1-23/64 tommer kjeve

På lager
Vare: AH8JRE Modell: 41 24 225Kryssreferanse: 38UT57
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
744NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsetang
FinishNikkelbelagt
HåndtakstypeVanlig grep
Kjeve kapasitet2-13 / 64 "
Kjeve Lengde1 23 / 64 "
KjevestilRett kjeve
Kjeve tykkelse15 / 32 "
Kjevebredde2 11 / 64 "
Lengde8 55 / 64 "
MaterialeKrom Vanadium elektrisk stål
Tether i standIkke tether i stand
Knipe tangNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellKjeve LengdeKjevebreddeLengdePris
KNIPEX 41 34 165 Låsetang 6-1/2 Tommer Lengde 2-23/64 Tommer Kjeve | AH8JRF 38UT58 +41 34 165 XNUMX2 23 / 64 "1 7 / 32 "6.5 "527NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KNIPEX 41 24 225 Låsetang 8-55/64 tommer Lengde 1-23/64 tommer kjeve
744NOK / enhet