KNIPEX

Merkets omfattende katalog inkluderer wire strippere, demonteringsverktøy, gripetang, nipper, skjæretang, tang, vannpumpetang, rørtang, kabel- og ståltausaks og mer. Knipex bolt kuttere er designet for å kutte kjeder, bolter, trådnett og hengelåser og har vinklede håndtak for å minimere operatørens innsats ved å redusere kraftbehovet. Disse Knipex-kutterne er videre utstyrt med sklisikre tokomponenthåndtakshylser for et sikkert grep og induksjonsherdede skjærekanter for håndtering av høyfaste metaller. For å gripe, klemme og holde arbeidsstykker under sveiseoperasjoner, Knipex klemmekjeve låsende tang er egnet på grunn av sin vippespak som gir høy klemkraft med minimal manuell innsats. Disse kompakte låsetangene har rullet stålkonstruksjon som letter enhåndsbetjening for å gi brukerkomfort for langvarig bruk og tilbys i kjevebredder fra 2.625 til 5.515 tommer.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

KNIPEX holde- og låseringstang

Holde og låse ringtangenMye brukt i installasjon eller fjerning av snap-, låse- eller holderinger. Har stålkonstruksjon for styrke og holdbarhet, og kjeftips for å holde ringendene sikkert og unngå brudd(113 produkter)

KNIPEX fjær- og rilletang

Tang og groove tangInkluderer trykknapp / sporforbindelse / hurtigjustering og selvjusterende tang for å stramme eller løsne rør, rørbeslag eller koblinger og for å gripe, holde eller dreie uregelmessig formede gjenstander. Tilgjengelig i forskjellige håndtaksmaterialer og kjeftelengder og bredder(68 produkter)

KNIPEX isolerte verktøysett

Isolerte verktøysettIsolert åpen ende, stikkontakter og verktøysett som inneholder wire strippere, demontere kniver, skiftenøkler, isolasjonsklemmer, isolasjonsmatter, elektrikerhansker og kabler. Tilgjengelig i settstørrelser fra 5 til 48 stykker(15 produkter)

KNIPEX diagonalkuttere

Diagonale kuttereDesignet med et smalt hode for kutting av små tapper og ledninger i kompakte rom der større kuttere ikke kan brukes. Har oljeherdede kanter med en hardhetsgrad på 62 HRC og tilbys i vanadiumstål, stål, verktøystål, krom vanadiumstål og sort atrementert stålalternativer(72 produkter)

KNIPEX kabel- og trådkuttere

Kabel og ledningskutterSenter- / skjærkuttede kabel- og trådkuttere med innvendig åpningsfjær med lås og skrueledd for bladføring. Ha en robust design med et komfortgrepshåndtak for å sikre presis bruk. Bladene er dempet og overflateslipt for utvidet holdbarhet(20 produkter)

KNIPEX boltekuttere

BoltkuttereSlitesterke kuttere som er ideelle for kutting av hengelås, kjetting, trådnett og bolter. Har blader av krom vanadiumstål for lang levetid og en smidd stopper med elastomerinnsats for å absorbere kutteslagene. Kan skjære gjennom herdede / forspenende ståltråder med hardhet opp til 48 HRC(22 produkter)

KNIPEX tang med lang nese og nål

Tang med lang nese og nålKan passe i trange og dype rom; ha en glatt / takket overflate for å unngå skader og riper, og for å gi et fast grep. Egnet for å gripe, løkke og kutte ledninger, samt for å gripe små gjenstander(39 produkter)

KNIPEX ledningskontakter

Kabelforbindelser(6 produkter)

KNIPEX Linesman-tang

LinjetangBrukes av elektrikere og håndverkere for å gripe, bøye, skjære og vri et utvalg ledninger og kabler. Har serrated krysslukket riflet gripesone for trekk og isolert håndtak(8 produkter)

KNIPEX Pinsett

Pinsett(41 produkter)

KNIPEX tangsett

Tangsett(6 produkter)

KNIPEX håndsager og blader

Håndsager og bladerHar et 6-tommers stålblad med 25 tenner per tomme for finskjæring av metaller og treslag, samt uregelmessige og buede arbeidsstykker. Har et isolert pistoldesignhåndtak for støtmotstand og lett grep(1 produkt)

KNIPEX muttertrekkere

MutterdrivereHar hule aksler som passer til lange bolter, presisjonshoder for å feste sekskantmuttere og gjengede stangender for å løsne muttere enkelt. Finnes i forskjellige skaftlengder og sekskantstørrelser(8 produkter)

KNIPEX pressverktøysett

KrympeverktøysettKrympesett og krympesortiment på endemuffene, som presser, matriser, krympetang, lokalisatorer, standard kabelkontakter og stabelbare innleggsbrett. Tilgjengelig i krymping og ratcheting-modus(10 produkter)

KNIPEX kabel- og wirepresseverktøy

Kabel- og ledningspresseverktøyDigitale / isolerte krympere som er ideelle for sammenføyning av koaksialkabler eller signalkontakter ved å deformere metallkomponentene. Vis høy motstand mot termiske støt og vibrasjoner på grunn av metallelastisitet. Tilgjengelig i pute-grip, dyppede og sklisikre plastbelagte håndtakvarianter(33 produkter)

KNIPEX låsetang

LåsetangVanadium / stål låsetang utstyrt med justeringsskruer og utløsere for sikkert grep over et bredt spekter av gjenstander. Tilgjengelig i forskjellige kjeveformer for å gripe runde, flate og store gjenstander i forskjellige rørlegger- og sveiseapplikasjoner(27 produkter)

KNIPEX Solid Fugetang

Solid skjøttang(15 produkter)

KNIPEX åpne endenøkler

Skiftenøkler(24 produkter)

KNIPEX Nipper og Nibbler

Nippers og NibblersAvskjæring / presisjon / ESD-nippere og haketang designet for å skjære gjennom metallplater uten deformasjon og for å vri og kutte ledninger i en enkelt operasjon. Tilgjengelig i forskjellige kjevelengder, bredder og former(50 produkter)

KNIPEX Skrutrekkere

Skrutrekkere(21 produkter)

KNIPEX stikkontakter

SocketsForkromede stålkontakter designet for enkelt å stramme eller løsne rustne muttere / bolter Tilgjengelig i SAE / metriske dimensjoner og forskjellige drivstørrelser(20 produkter)

KNIPEX multi-bits skrutrekkere

Multi-Bit skrutrekkereLett å bære kontrolltastene på pennestil med festeklips for å åpne kontrollskap og stramme / løsne skruer. Åttearms kontrollskap tvillingtaster med utskiftbare biter er også tilgjengelig(5 produkter)

KNIPEX klipper sakser og sakser

Klipper saks og saks(9 produkter)

KNIPEX sekskant-/torxnøkler

Hex / Torx nøklerGi 360 graders rotasjon i vinkler opptil 35 grader. Har isolerte T-formede håndtak for behagelig grep og økt svingkraft(5 produkter)

KNIPEX isolerte håndskraler

Isolerte håndratchetsHar utskiftbare stikkontakter for å løsne og stramme bolter og festinger i forskjellige størrelser. Har et isolert og holdbart grep for å redusere muligheten for elektriske støt(2 produkter)

KNIPEX spesialtang

Spesialtang(52 produkter)

KNIPEX boksendenøkler

BoksenøkkelIdeell for å dreie på firkantede og sekskantede muttere og bolter. Ha lukkede løkker i forskjellige størrelser i begge ender. Tilgjengelig i både SAE og metriske størrelser(21 produkter)

KNIPEX rørnøkler

Rørnøkkel(12 produkter)

KNIPEX kabelkuttere

Kabelsaks(9 produkter)

KNIPEX pressverktøysstanser

Krympeverktøy dørSolkoblingsdyser / solkrympelokatorer ideelle for å etablere midlertidige / permanente elektriske tilkoblinger. Kompatibel med både isolerte og ikke-isolerte pluggkontakter og terminaler i størrelser fra 15 til 10 AWG(9 produkter)

KNIPEX deler

Deler(4 produkter)

KNIPEX krokklippere

KrokklippereSolide, faste, krokede og sigdformede demonteringsskjærere med et vakuumherdet kirurgisk / oljeherdet spesialverktøystålblad i rustfritt stål for tunge applikasjoner. Brukes til å kutte runde kabler, sektorkabler og lederisolasjoner(3 produkter)

KNIPEX vedlikeholdssett

Vedlikeholdssett(2 produkter)

KNIPEX justerbare skiftenøkler

Justerbare skiftenøklerIdeell for å stramme og løsne vanskelige eller utslitte fester fra både myke og harde materialer. Har krom vanadium stålkonstruksjon for å sikre høy styrke og parallelle glatte grepskaker for å gi maksimal kontakt med muttere eller bolter(1 produkt)

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Knipex delenummer kryssreferanser ofte til ulike OTC Produkter. Så hvis du leter etter et Knipex-verktøy som enten er utdatert eller utsolgt, er sjansen stor for at vi har tilsvarende vare tilgjengelig.

Levering

Disse verktøyene er små i størrelse og krever kompakt emballasje. De er egnet for kurerforsendelse og luftfrakt.

Om Knipex

Merkets omfattende katalog inkluderer wire strippere, demonteringsverktøy, gripetang, nipper, skjæretang, tang, vannpumpetang, rørtang, kabel- og ståltausaks og mer. Knipex bolt kuttere er designet for å kutte kjeder, bolter, trådnett og hengelåser og har vinklede håndtak for å minimere operatørens innsats ved å redusere kraftbehovet. Disse Knipex-kutterne er videre utstyrt med sklisikre tokomponenthåndtakshylser for et sikkert grep og induksjonsherdede skjærekanter for håndtering av høyfaste metaller. For å gripe, klemme og holde arbeidsstykker under sveiseoperasjoner, Knipex klemmekjeve låsende tang er egnet på grunn av sin vippespak som gir høy klemkraft med minimal manuell innsats. Disse kompakte låsetangene har rullet stålkonstruksjon som letter enhåndsbetjening for å gi brukerkomfort for langvarig bruk og tilbys i kjevebredder fra 2.625 til 5.515 tommer.

Store handelsnavn

CoBolt Bolt Cutters

CoBolt Bolt Cutters

Disse kutterne har presisjonsskjærekanter for å kutte både myke og harde ledninger med letthet. Disse kutterne kutter komponenter, som nagler, bolter og spiker umiddelbart. De har induksjonsherdede skjærekanter med hardhet opptil 64 HRC for enkel skjæring av metaller. De har en gripende overflate ...

under skjøtene for å gripe og trekke ledninger. Disse kutterne har smidd, kraftig stålkonstruksjon som er flertrinns oljeherdet for lengre levetid.

SmartGrip-tang

SmartGrip-tang

Disse tangene er ideelle for bruksområder som krever hyppige overganger til arbeidsstykker med forskjellige størrelser. De har en automatisk justeringsfunksjon for enhåndsbetjening og justering. De har videre en selvlåsende funksjon for å forhindre at tangen glir når du holder rør og mutter...

s.

Knipex konkurransefordeler

Knipex Bix

Knipex Bix

Disse verktøyene kutter tetningshylser og rør uten å generere spon. Deres kompakte design passer i hånden og tilbyr flyttbarhet på arbeidsplassen, og låsemekanismen muliggjør sikker transport.

Ofte Stilte Spørsmål

Trenger Knipex-tang smøring?

Ja, Knipex-tang bør smøres med jevne mellomrom med en motorolje eller industriolje.

Hvilken krympetang er ideell for tvillinghylser?

Tang som selvjusterende trådhylsekrympetang er egnet til å krympe tvillinghylser.