Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KNIPEX 87 11 250 Tang og rilletang 10 tommers knapp | AH8CXN 38GU39

KNIPEX 87 11 250 Not- og fjærtang 10 Tommers knapp

På lager
Vare: AH8CXN Modell: 87 11 250Kryssreferanse: 38GU39
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
780NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTunge og groove tang
JusteringstypePush Button
Finishpolert
Håndtakstypedyppet
Kjeve Lengde3 / 4 "
KjevestilV-kjeve
Kjevebredde7 / 8 "
MaterialeKrom Vanadium elektrisk stål
Maks. Kjeveåpning2"
Antall kjeveposisjoner25
Total lengde10 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3629
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellJusteringstypeFinishHåndtakstypeKjeve LengdeMaks. KjeveåpningTotal lengdeTether i standPris
KNIPEX 87 01 300 Tang og rilletang 12 tommer | AH8CXF 38GU32 +87 01 300 XNUMXPush Buttonpolertdyppet2.75 "2.75 "12 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)934NOK
KNIPEX 88 02 250 Tang og rilletang 10 tommer | AH8CXG 38GU33 +88 02 250 XNUMXRilleskjøtpolertergonomisk3 / 4 "2"10 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)592NOK
KNIPEX 87 01 180 Tang og rilletang 7-1 / 4 tommer | AH8CXL 38GU37 +87 01 180 XNUMXPush Buttonpolertdyppet3 / 4 "1.5 "7.25 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)645NOK
KNIPEX 87 01 250 Tunge og groove tang 10 tommer dyppet | AH8CXM 38GU38 +87 01 250 XNUMXPush Buttonpolertdyppet3 / 4 "2"10 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)668NOK
KNIPEX 87 41 250 Not- og fjærtang, polert overflate, dyppet håndtak | AH8CXP 38GU40 +87 41 250 XNUMXPush Buttonpolertdyppet3 / 4 "1.25 "10 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)773NOK
KNIPEX 88 01 180 Tang og rilletang 7-1 / 4 tommer | AH8CXQ 38GU41 +88 01 180 XNUMXRilleskjøtpolertdyppet3 / 4 "1.5 "7.25 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)471NOK
KNIPEX 88 01 250 Not- og fjærtang 10 Tommer | AH8CXR 38GU42 +88 01 250 XNUMXRilleskjøtpolertdyppet3 / 4 "2"10 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)488NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KNIPEX 87 11 250 Not- og fjærtang 10 Tommers knapp
780NOK / enhet