Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KNIPEX 86 03 180 SBA Selvskravende tangboksskjøt 7-1/4 In | AB9MJM 2DYX9

KNIPEX 86 03 180 SBA selvskravende tangboksskjøt 7-1/4 tommer

På lager
Vare: AB9MJM Modell: 86 03 180 SBAKryssreferanse: 2DYX9

Få tak i det April 30, tirsdag
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
1 068 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTangnøkkel
JusteringstypePush Button
FinishNikkelbelagt
Håndtakstypedyppet
KjeftetypeParallell glatt flat kjeve
Kjevebredde5 / 16 "
MaterialeChrome Vanadium Steel
Maks. Kjeveåpning1.375 "
Antall kjeveposisjoner13
Total lengde7.25 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)28.96
Skipets lengde (cm)1.78
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8203206030
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellKjevebreddeMaks. KjeveåpningTotal lengdePris
KNIPEX 86 03 250 SBA Selvskrallende tangboksskjøt 10 tommer | AB9MJK 2DYX7 86 03 250 SBA5 / 16 "1.75 "10 "1 153 NOK
KNIPEX 86 03 300 SBA Selvklemmende tang Boksskjøt 12 In | AB9MJL 2DYX8 86 03 300 SBA3 / 8 "2.375 "12 "1 340 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KNIPEX 86 03 180 SBA selvskravende tangboksskjøt 7-1/4 tommer
1 068 NOK / enhet