EXTECH Temperaturprober

filtre

EXTECH -

Rørklemmetemperatursonde

StilModellTemp. OmrådePris (eks. mva)
ATP200-4 grader til 200 grader605NOK
BTP400-4 grader til 450 grader1 327NOK
EXTECH -

Perletrådstemperaturprobe

StilModellSondekontaktTemp. OmrådeLedningslengdePris (eks. mva)
ATP875Mini-40 grader til 1000 grader39 "569NOK
BTP873Mini-22 grader til 572 grader36 "246NOK
CTP870sub mini-40 grader til 482 grader39 "261NOK
EXTECH -

Overflatetemperaturprobe

StilModellSakTemp. OmrådeBrukLedningslengdePris (eks. mva)
A881616Magnetisert overflatetemperaturprobe-4 grader til 482 graderLuft eller overflate66 "2 161NOK
B881602Overflatetemperaturprobe40 Grader til 392 GraderLuft eller væsker70 8 / 10 "1 033NOK
EXTECH -

Nedsenkningstemperaturprober

StilModellLedningslengdeNøyaktighetProbe Dia.Probe lengdeProbe materialeTemp. OmrådeTemperaturmåleelementBrukPris (eks. mva)
A850185--------998NOK
BTP890------4 grader til 158 gradertermistorLuft eller overflate241NOK
C88160339 "+/- 0.75% eller 4 grader F.3 / 23 "5 9 / 10 "316 rustfritt stål-40 grader til 1292 graderK termoelementLuft eller væsker730NOK
D87151539 "+/- 2% av lesing eller +/- 4 grader F / 2 grader C3 / 23 "4"Rustfritt stål-40 grader til 1292 graderK termoelementLuft eller væsker792NOK
E85018740 "+/- 0.3 (0.005 x målt temperatur) grader C-4"Rustfritt stål-328 grader til 932 graderRTD, Pt 100 ohmLuft eller væsker1 413NOK
F80151544 "+/- 0.75% eller 4 grader F.1 / 8 "4"Rustfritt stål-40 grader til 842 graderJ TermoelementLuft eller væsker911NOK
C88160570 8 / 10 "+/- 0.75% eller 4 grader F.1 / 8 "5 9 / 10 "316 rustfritt stål-40 grader til 1472 graderK termoelementLuft eller væsker729NOK
EXTECH -

Gjennomtrengningssonde -50 til 1000 grader F

ModellSakPris (eks. mva)
TP882AA8QHD741NOK
EXTECH -

RTD temperaturprobe for produsent nr. EN100

ModellSakPris (eks. mva)
EN100-TPAH9LZA662NOK
EXTECH -

Termistor Probe Mono Plug Ph meter

ModellSakPris (eks. mva)
850188AG2AFN761NOK
EXTECH -

Fuktighets- og temperatursonde

ModellSakPris (eks. mva)
RH522BCH6RJH1 320 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?