Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH TP870 perledrådstemperaturprobe -40 til 482 grader F | AC9YYZ 3LRV2

EXTECH TP870 Bead Wire Temperature Probe -40 til 482 grader F

På lager
Vare: AC9YYZ Modell: TP870Kryssreferanse: 3LRV2
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
275NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPerletrådstemperaturprobe
Sondekontaktsub mini
Temp. Område-40 grader til 482 grader
TemperaturmåleelementK termoelement
BrukLuft eller overflate
Ledningslengde39 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode9030908821
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSondekontaktTemp. OmrådeLedningslengdePris
EXTECH TP873 perledrådstemperaturprobe -22 til 572 grader F | AB2NVG 1MZW7 TP873Mini-22 grader til 572 grader36 "249NOK
EXTECH TP875 perledrådstemperaturprobe -40 til 1000 grader F | AD7LFM 4FB75 TP875Mini-40 grader til 1000 grader39 "569NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH TP870 Bead Wire Temperature Probe -40 til 482 grader F
275NOK / enhet