Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH TP873 perledrådstemperaturprobe -22 til 572 grader F | AB2NVG 1MZW7

EXTECH TP873 Bead Wire Temperature Probe -22 til 572 grader F

På lager
Vare: AB2NVG Modell: TP873Kryssreferanse: 1MZW7
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
249NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPerletrådstemperaturprobe
SondekontaktMini
Temp. Område-22 grader til 572 grader
TemperaturmåleelementK termoelement
BrukLuft eller overflate
Ledningslengde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode9025198080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSondekontaktTemp. OmrådeLedningslengdePris
EXTECH TP870 perledrådstemperaturprobe -40 til 482 grader F | AC9YYZ 3LRV2 TP870sub mini-40 grader til 482 grader39 "275NOK
EXTECH TP875 perledrådstemperaturprobe -40 til 1000 grader F | AD7LFM 4FB75 TP875Mini-40 grader til 1000 grader39 "569NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH TP873 Bead Wire Temperature Probe -22 til 572 grader F
249NOK / enhet