Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH 881602 Overflatetemperaturprobe 40 til 392 grader F | AA8QHA 19L864

EXTECH 881602 Overflatetemperatursonde 40 til 392 grader F

På lager
Vare: AA8QHA Modell: 881602Kryssreferanse: 19L864
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
1 033 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverflatetemperaturprobe
Nøyaktighet+/- 0.75% eller 4 grader F.
SondekontaktMini
Probe Dia.27 / 86 "
Probe lengde5 7 / 10 "
Probe materiale304 rustfritt stål
Temp. Område40 Grader til 392 Grader
TemperaturmåleelementK termoelement
BrukLuft eller væsker
Ledningslengde70 8 / 10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)37.08
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode9025900000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSakTemp. OmrådeBrukLedningslengdePris
EXTECH 881616 Overflatetemperaturprobe -4 til 482 grader F | AB3DDJ 1RK13 881616Magnetisert overflatetemperaturprobe-4 grader til 482 graderLuft eller overflate66 "2 161 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH 881602 Overflatetemperatursonde 40 til 392 grader F
1 033 NOK / enhet