Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH TP882 penetrasjonsprobe -50 til 1000 grader F | AA8QHD 19L867

EXTECH TP882 penetrasjonsprobe -50 til 1000 grader F

På lager
Vare: AA8QHD Modell: TP882Kryssreferanse: 19L867
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
777NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPenetrasjonstemperaturprobe
Nøyaktighet+/- 0.75% eller 4 grader F.
SondekontaktMini
Probe Dia.3 / 23 "
Probe lengde8"
Probe materialeRustfritt stål
Prosessforbindelse1/4 "NPT, komprimeringsfitting
Temp. Område-50 grader til 1000 grader
TemperaturmåleelementK termoelement
BrukLuft eller væsker
Ledningslengde72 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode9025900000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH TP882 penetrasjonsprobe -50 til 1000 grader F
777NOK / enhet