Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH EN100-TP RTD temperatursonde for Mfr No.EN100 | AH9LZA 40JZ74

EXTECH EN100-TP RTD temperatursonde for Mfr No.EN100

På lager
Vare: AH9LZA Modell: EN100-TPKryssreferanse: 40JZ74
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
662NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemperatur Probe
KalibreringssertifikatNei
TilkoblingstypeProprietær
KontaktmaterialeRustfritt stål
Probe Dia.3 / 16 "
Probe lengde4"
ProsessforbindelseProbe
Temp. Område-10 grader til 70 grader
Temperaturmåleelement100 Ohm RTD
typenTemperatursonde
Bruktemperatur~~POS=TRUNC
Ledningslengde3 '3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)18.54
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)4.32
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH EN100-TP RTD temperatursonde for Mfr No.EN100
662NOK / enhet