DWYER INSTRUMENTS Temperaturprober

Dwyer Instruments temperaturprober fungerer ved å måle endringer i motstanden gjennom fast, flytende og gassmedium; ideell for applikasjoner innen medisinsk, HVAC og mat- og drikkevareindustrien. Merkets temperaturprober i TE-serien har en konstruksjon i rustfritt stål med en følermetode i kontaktstil for å måle luft- og væsketemperaturendringer fra -40 til 302 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse temperaturprobene sammen med termo-anemometre og hygromotorer på Raptor Supplies, en autorisert distributør av Dwyer Instruments.

filtre

StilModellSensor TypePris (eks. mva)
AI2-14062RTD, 1000 Ohm Balco773NOK
AI2-13062RTD, Ni 1000 Ohm654NOK
StilModellSensor TypePris (eks. mva)
AS2-21RTD, Pt 100 Ohm1 264NOK
AS2-22RTD, Pt 1000 Ohm1 311NOK
DWYER INSTRUMENTS -

TS-PROBES-serie digitale temperaturbrytere

StilModellKabellengdeProbe lengdePris (eks. mva)
ATS-55 ft.1"234NOK
BTS-65 ft.1 36 / 61 "262NOK
ATS-5110 ft.1"313NOK
BTS-6110 ft.1 36 / 61 "355NOK
StilModellPris (eks. mva)
AS2-411 670NOK
AS2-421 599NOK
StilModellProbe Dia.Probe lengdePris (eks. mva)
ARTD-64181 / 4 "18 "3 327NOK
ARTD-6461 / 4 "6"2 967NOK
ARTD-64121 / 4 "12 "3 038NOK
ARTD-6861 / 8 "6"3 739NOK
ARTD-68181 / 8 "18 "3 739NOK
ARTD-68121 / 8 "12 "3 739NOK
DWYER INSTRUMENTS -

TE -serie kanal- og nedsenkningsbyggende temperatursensorer

StilModellTermistor Temp. SensornøyaktighetTilkoblingstypeSakBrukLedningslengdeSondekontaktProbe lengdeRTD Temp. SensornøyaktighetPris (eks. mva)
ATE-IBN-E0648-14-PTNedsenkingstemperatursondeLuft eller væsker96 "Custom6"-341NOK
BTE-IBG-A0644-14-PTNedsenkingstemperatursondeLuft eller væsker4"Custom6"-438NOK
ATE-IBN-D0648-14-PTNedsenkingstemperatursondeLuft eller væsker96 "Custom6"-402NOK
BTE-IBG-E0644-14-PTNedsenkingstemperatursondeLuft eller væsker4"Custom6"-516NOK
BTE-IBG-D0444-14-PTNedsenkingstemperatursondeLuft eller væsker4"Custom4"--
RFQ
BTE-IBG-B1244-14-PTNedsenkingstemperatursondeLuft eller væsker4"Custom12 "--
RFQ
BTE-IBG-B0844-14-PTNedsenkingstemperatursondeLuft eller væsker4"Custom8"--
RFQ
BTE-IBG-B0444-14-PTNedsenkingstemperatursondeLuft eller væsker4"Custom4"-350NOK
BTE-IBG-A0844-14-PTNedsenkingstemperatursondeLuft eller væsker4"Custom8"-438NOK
BTE-IBG-A0444-14-PTNedsenkingstemperatursondeLuft eller væsker4"Custom4"-350NOK
CTE-DFG-D0444-00-Flens, bare sondeKanaltemperaturprobeLuft og gasser4"Bare ledning4"-338NOK
CTE-DFG-B0444-00-Flens, bare sondeKanaltemperaturprobeLuft og gasser4"Bare ledning4"-321NOK
CTE-DFG-A0444-00-Flens, bare sondeKanaltemperaturprobeLuft og gasser4"Bare ledning4"-321NOK
CTE-DFG-E0844-00-Flens, bare sondeKanaltemperaturprobeLuft og gasser4"Bare ledning8"-399NOK
BTE-IBG-D0844-14-PTNedsenkingstemperatursondeLuft eller væsker4"Custom8"--
RFQ
BTE-IBG-A1244-14-PTNedsenkingstemperatursondeLuft eller væsker4"Custom12 "-350NOK
CTE-DFG-E0644-00-Flens, bare sondeKanaltemperaturprobeLuft og gasser4"Bare ledning6"-443NOK
CTE-DFG-B0844-00-Flens, bare sondeKanaltemperaturprobeLuft og gasser4"Bare ledning8"-321NOK
CTE-DFG-A0644-00-Flens, bare sondeKanaltemperaturprobeLuft og gasser4"Bare ledning6"--
RFQ
CTE-DFG-F1844-00-Flens, bare sondeKanaltemperaturprobeLuft og gasser4"Bare ledning18 "--
RFQ
CTE-DFG-A0844-00-Flens, bare sondeKanaltemperaturprobeLuft og gasser4"Bare ledning8"-321NOK
CTE-DFG-B1244-00-Flens, bare sondeKanaltemperaturprobeLuft og gasser4"Bare ledning12 "-321NOK
DTE-DFN-E1244-00-/+ 0.22°C @ 25°CFlens, bare sondeKanaltemperaturprobeLuft og gasser-Bare ledning12 "-/+ 0.15°C @ 0°C-
RFQ
ATE-IBN-D0444-14-/+ 0.22°C @ 25°CKomprimeringNedsenkingstemperatursondeLuft eller væsker-Custom4"-/+ 0.15°C @ 0°C327NOK
DTE-DFN-A0448-00-/+ 0.22°C @ 25°CFlens, bare sondeKanaltemperaturprobeLuft og gasser-Bare ledning4"-/+ 0.15°C @ 0°C236NOK
DWYER INSTRUMENTS -

Termo-vindmålersonde, lufthastighet, 6-pinners, rustfritt stål

ModellSakPris (eks. mva)
AP2AF7DAU1 699 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?