Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS RTD-646 Motstandstemperaturdetektor, RTD-punkt, 100 Ohm, 6 tommers lengde | AC2CLN 2HMT7

DWYER INSTRUMENTS RTD-646 Motstandstemperaturdetektor, RTD-punkt, 100 ohm, 6 tommers lengde

På lager
Vare: AC2CLN Modell: RTD-646Kryssref: 2HMT7
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
2 967 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverflatetemperaturprobe
Forlengelseslengde30 "
KlasseGrade 316
Trykkgrense250 psig
SondekontaktBare ledning
Probe Dia.1 / 4 "
Probe lengde6"
Probe materialeRustfritt stål
Sensor TypeTråd rund, 100 Ohm
Temp. Område-328 grader. til 1202 grader. F
TemperaturmåleelementRTD, Pt 100 Ohm
BrukLuft eller overflate
Ledningslengde34 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode9025198080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: KJÆRLIGHET

Produktvarianter

ProduktModellProbe Dia.Probe lengdePris
DWYER INSTRUMENTS RTD-686 Motstandstemperaturdetektor, RTD-punkt, 100 Ohm, 6 tommers lengde | AC2CLK 2HMT4 RTD-6861 / 8 "6"3 739 NOK
DWYER INSTRUMENTS RTD-6812 Motstandstemperaturdetektor, RTD-punkt, 100 Ohm, 12 tommers lengde | AC2CLL 2HMT5 RTD-68121 / 8 "12 "3 739 NOK
DWYER INSTRUMENTS RTD-6818 Motstandstemperaturdetektor, RTD-punkt, 100 Ohm, 18 tommers lengde | AC2CLM 2HMT6 RTD-68181 / 8 "18 "3 739 NOK
DWYER INSTRUMENTS RTD-6412 Motstandstemperaturdetektor, RTD-punkt, 100 Ohm, 12 tommers lengde | AC2CLP 2HMT8 RTD-64121 / 4 "12 "3 038 NOK
DWYER INSTRUMENTS RTD-6418 Motstandstemperaturdetektor, RTD-punkt, 100 Ohm, 18 tommers lengde | AC2CLQ 2HMT9 RTD-64181 / 4 "18 "3 327 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS RTD-646 Motstandstemperaturdetektor, RTD-punkt, 100 ohm, 6 tommers lengde
2 967 NOK / enhet