ZOELLER Sump / kloakkpumpesystemer

Brukes til å fjerne avløpsvann i områder der tyngdekraftsavløpsledninger ikke er tilgjengelige, som toaletter, vaskekar, gulvavløp og vannklosett. Har en piggyback flottør og vertikale brytere

filtre

ZOELLER -

Simplex kloakkpakningssystem

StilModellMotor turtallampsGPM for vann @ 10 ft av HeadRPMSpenningGPM for vann @ 15 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadMaks. Væske Temp.Pris (eks. mva)
A910-003317259.46017251152390130 Grader F12 083NOK
A910-003417254.76017252402390130 Grader F13 236NOK
B912-012134005.55334001153282110 Grader F9 766NOK
ZOELLER -

Kloakkanlegg 1 / 2hk-bryter

Simplex kloakkpumpesystemene fra Zoeller er designet for grunnvanns- og avløpsvannoverføringsoperasjoner i kloakk-, landbruks- og kommersielle avløpshåndteringsapplikasjoner. Disse pumpesystemene har polyetylenbassenger som gir motstand mot utilsiktede bulker og kutt, samt gir en lekkasjesikker drift. Utvalgte modeller er videre utstyrt med en delt dekseltopp for in-line pumpeinspeksjon og vedlikeholdsoperasjoner, uten å måtte demontere hele enheten. Velg fra et bredt utvalg av disse kloakkpumpesystemene, tilgjengelig i vertikale og piggy-back-brytervarianter Raptor Supplies.

StilModellPris (eks. mva)
A912-111715 338NOK
B912-111615 119NOK
ZOELLER -

Sump Pump System 3 / 10hk Vertikal bryter

ModellSakPris (eks. mva)
900-0002AE9FVK7 276 NOK
ZOELLER -

Krypfartssystem 3/10 Hp 115 V 9.7 A

ModellSakPris (eks. mva)
108-0001AE3FGY7 631 NOK
ZOELLER -

Kloakkfjerningssystem 1/2 hk 115 volt

ModellSakPris (eks. mva)
202-0006AA4MCR20 389 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?