ZOELLER 900-0002 Sump Pump System 3/10hk vertikal bryter | AE9FVK 6JGW5

ZOELLER 900-0002 Sump Pump System 3/10hk Vertical Switch

På lager
Vare: AE9FVK Modell: 900-0002Kryssref: 6JGW5

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 276 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSump pumpe system
amps9.7
Bassengkapasitet22 gal.
Bassenghøyde22 "
Bassengmaterialepolypropylen
Ledningslengde9ft.
Dekkmaterialepolyetylen
GPM for vann @ 10 ft av Head34
GPM for vann @ 15 ft av Head19
GPM for vann @ 5 ft av Head43
HP3/10
Hz60
Inlet4"
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 2 "
Maks. Væske Temp.130 Grader F
Maks. Temp.130 Grader F
Maksimal hode19 ft.
Motor turtall1550
Outlet1.5
Fase1
RPM1550
Bytte omVertikal
typenUnder karakter
Vent2
Spenning115
Garanti1 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.34
Skipets høyde (cm)78.74
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode8413810030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Basseng Dia. (18 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZOELLER 900-0002 Sump Pump System 3/10hk Vertical Switch
7 276 NOK / enhet