ZOELLER 202-0006 Avløpssystem 1/2 Hk 115 Volt | AA4MCR 12U352

ZOELLER 202-0006 Avløpssystem 1/2 hk 115 volt

På lager
Vare: AA4MCR Modell: 202-0006Kryssreferanse: 12U352

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 389 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSystem for fjerning av kloakk
amps7.0
Bassengkapasitet9 gal.
Bassenghøyde12-3 / 4 "
BassengmaterialeABS
KabelinngangLedningstetning
Sjekk ValveJa
Ledningslengde9ft.
Ledningsstørrelse16 Måler, 3 dirigent
DekkmaterialeABS
GPM for vann @ 10 ft av Head40
GPM for vann @ 15 ft av Head35
GPM for vann @ 20 ft av Head27
GPM for vann @ 25 ft av Head16
GPM for vann @ 5 ft av Head45
HP1/2
Hz60
Inlet2"
Maks. Væske Temp.130 Grader F
Maks. Temp.130 Grader F
Maksimal hode30 ft.
Motor turtall3450
Outlet1"
Fase1
RPM3450
Bytte omVertikal
Tanklengde18-5 / 8 "
Tankbredde9"
Vent1-1 / 2 "
Spenning115
Garanti1 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 63.05
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)106.68
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • GPM @ 11.5 fot Totalt hode (38.5)
    • GPM @ 17 fot Totalt hode (31.8)
    • GPM for vann @ 22 ft of Head (22.6)
    • NEMA startkode (F)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZOELLER 202-0006 Avløpssystem 1/2 hk 115 volt
20 389 NOK / enhet