ZOELLER 108-0001 Krypfartssystem 3/10 Hk 115 V 9.7 A | AE3FGY 5CZF9

ZOELLER 108-0001 Crawl Space System 3/10 Hp 115 V 9.7 A

På lager
Vare: AE3FGY Modell: 108-0001Kryssreferanse: 5CZF9

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 631 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCrawl Space System
amps9.7
Bassenghøyde14-7 / 8 "
Bassengmaterialepolyetylen
Ledningslengde25ft.
GPM for vann @ 10 ft av Head34
GPM for vann @ 15 ft av Head19
GPM for vann @ 5 ft av Head43
Housing Materialstøpejern
HP3/10
Pumpehjulsmaterialepolypropylen
Maks. Hode19-1 / 4 fot
Maks. Væske Temp.130 Grader F
Maks. Temp.130 Grader F
Maksimal hode19 ft.
Outlet1.5 "
AkseltetningKarbon / Keramikk
Bytt TypeVertikal
Spenning115
Garanti1 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.72
Skipets høyde (cm)55.63
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)41.66
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Basseng Dia. (15-5 / 8 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZOELLER 108-0001 Crawl Space System 3/10 Hp 115 V 9.7 A
7 631 NOK / enhet