ZOELLER 912-1117 Kloakksystem 1/2hk Piggy-back-bryter | AE9FVL 6JGW6

ZOELLER 912-1117 Kloakksystem 1/2hk Piggy-back Switch

På lager
Vare: AE9FVL Modell: 912-1117Kryssref: 6JGW6

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 338 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSimplex avløpssystem
amps10.4
Bassengkapasitet41 gal.
Bassenghøyde24 "
Bassengmaterialepolyetylen
Ledningslengde10ft.
Dekkmaterialetermo
GPM for vann @ 10 ft av Head89
GPM for vann @ 15 ft av Head50
GPM for vann @ 20 ft av Head10
GPM for vann @ 5 ft av Head128
HP1/2
Hz60
Inlet4"
Maks. Dia. Tørrstoffer2"
Maks. Væske Temp.130 Grader F
Maks. Temp.130 Grader F
Maksimal hode21 ft.
Motor turtall1725
Outlet2
Fase1
RPM1725
Bytte omPiggy-Back
typenUnder karakter
Vent2
Spenning115
Garanti1 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 30.84
Skipets høyde (cm)71.12
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)71.12
HS kode8413810040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Basseng Dia. (24 ")

Produktvarianter

ProduktModellPris
ZOELLER 912-1116 Kloakksystem 1/2hk vertikal bryter | AE9FVJ 6JGW4 912-111615 119 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZOELLER 912-1117 Kloakksystem 1/2hk Piggy-back Switch
15 338 NOK / enhet