ZOELLER Senkbare sumppumper

Inkluderer en rekke korrosjonsbestandige nedsenkbare sumppumper som brukes til å fjerne akkumulert vann fra sumpbassenger. Tilgjengelig i forskjellige materialer, strømstyrker, diametre og strømningshastigheter

filtre

StilModellSpenningBasismaterialeBearing TypePumpehjulsmaterialeMaks. Dia. TørrstofferMekanisk selAksematerialeAkseltetningPris (eks. mva)
AN371115PlastBallGlassfylt plast3 / 8 "SiCSSSilisiumkarbid4 079NOK
A371-0004230Cast IronErmettermo1 / 2 "SiC / SiCKaldformet stålSiC / SiC5 003NOK
ZOELLER -

Senkbare sumppumper

StilModellSakGPM for vann @ 15 ft av HeadampsBasismaterialeGPM for vann @ 20 ft av HeadGPM for vann @ 25 ft av HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadPris (eks. mva)
ABN2057Senkbar pumpe179.7303 rustfritt stål----8 757NOK
BBN140Senkbar pumpe7312Cast Iron6659492811 471NOK
CM53Senkbar pumpe199.6polypropylen----4 820NOK
CM57Senkbar pumpe199.6Cast Iron----4 395NOK
DM98Senkbar pumpe459.4Cast Iron25---6 117NOK
EM55Senkbar pumpe199.6polypropylen----22 976NOK
FN137Senkbar pumpe6410.7Cast Iron368--7 505NOK
GM137Senkbar pumpe6410.7Cast Iron368--10 046NOK
HN140Senkbar pumpe7312Cast Iron6659503210 803NOK
IN98Senkbar pumpe459.4Cast Iron25---4 720NOK
JN53Senkbar pumpe199.7polypropylen----3 500NOK
JE57Senkbar pumpe194.8Cast Iron----4 533NOK
KN57Senkbar pumpe199.7Cast Iron----3 791NOK
LM3098Senkbar pumpe, høy temperatur419.4303 rustfritt stål23---13 861NOK
ZOELLER -

Sumppumpe, 1/2, Tether Float, 61 gpm strømningshastighet ved 10 fot av hodet

ModellSakPris (eks. mva)
98-0075CV4HXP5 689 NOK
ZOELLER -

Sump Pump 1/2 Hk 1-1 / 2 inch Npt 23ft Max Støpejern

ModellSakPris (eks. mva)
D98AE3FHD6 328 NOK
ZOELLER -

Sump/Battery Back-Up System, 3/10 Primary/1/3 Secondary HP, Cast Iron Primary

ModellSakPris (eks. mva)
508-0010CV4HVL13 939 NOK
ZOELLER -

Sumppumpe, 1/3, vertikal flyte, 30 gpm strømningshastighet, 10 fot hode

ModellSakPris (eks. mva)
73-0007CV4HXN3 100 NOK
ZOELLER -

Nedsenkbar sumppumpe, 3/10, vertikal flyte, 34 gpm strømningshastighet ved 10 fot av hodet

ModellSakPris (eks. mva)
63-0007CV4HXM5 249 NOK
ZOELLER -

Sumppumpe, 3/10, vertikal flyte, 34 gpm strømningshastighet ved 10 fot av hodet

ModellSakPris (eks. mva)
57-0071CV4HXQ4 219 NOK
ZOELLER -

Nedsenkbar sumppumpe, 1/2, vertikal flyte, 68 gpm strømningshastighet ved 10 fot av hodet

ModellSakPris (eks. mva)
95-0005CV4HXL7 243 NOK
ZOELLER -

Vanndrevet reservesumppumpe

ModellSakPris (eks. mva)
540-0006CH6KFZ3 673 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?