ZOELLER BN2057 Sump Pumpe 3/10hk 1-1/2 Inch Npt 18ft Max Støpejern | AE3FGZ 5CZG0

ZOELLER BN2057 Sump Pump 3/10hk 1-1/2 Inch Npt 18ft Max Støpejern

På lager
Vare: AE3FGZ Modell: BN2057Kryssreferanse: 5CZG0

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 757 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSenkbar pumpe
amps9.7
Basismateriale303 rustfritt stål
Bearing TypeErmet
Ledningslengde15ft.
Diameter10 3 / 32 "
Utslipp PT1-1 / 2 "
Dutyintermittent
GPM for vann @ 10 ft av Head31
GPM for vann @ 15 ft av Head17
GPM for vann @ 5 ft av Head39
Høyde10 1 / 16 "
boligCast Iron
Housing Materialstøpejern
HP3/10
PumpehjulsmaterialeCast Iron
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 2 "
Maks. Hode18 ft.
Maks. Væske Temp.180 Grader F
Maks. Temp.180 Grader F
Mekanisk selCRB / CMC
Motor turtall1550
Off Point4-1 / 4 "
Perfekt13-1 / 4 "
RPM1550
AkseltetningKarbon / Keramikk
Bytt TypeTether
Termisk beskyttelseJa
Topp materialeCast Iron
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.9275
Skipets høyde (cm)26.92
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)20.07
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakGPM for vann @ 15 ft av HeadampsBasismaterialeGPM for vann @ 20 ft av HeadGPM for vann @ 25 ft av HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadPris
ZOELLER BN140 Sump Pump 1hk 1-1/2 Inch Npt 50ft Max Pp | AA8THZ 19T426 BN140Senkbar pumpe7312Cast Iron6659492811 672 NOK
ZOELLER M53 Sump Pump 3/10hk 1-1/2 Inch Npt 19ft Max Ci | AC2YNP 2P547 M53Senkbar pumpe199.6polypropylen----4 761 NOK
ZOELLER M55 Sump Pump 3/10 Hk 1-1/2 Inch 19ft Max Brz | AC2YNQ 2P548 M55Senkbar pumpe199.6polypropylen----24 454 NOK
ZOELLER M57 Sump Pump 3/10hk 1-1/2 Inch Npt 19ft Max Ci | AC2YNR 2P549 M57Senkbar pumpe199.6Cast Iron----4 342 NOK
ZOELLER M98 Sump Pump 1/2 Hp 1-1/2 Inch Npt 23ft Max Ci | AC2YNT 2P550 M98Senkbar pumpe459.4Cast Iron25---6 204 NOK
ZOELLER M137 Sump Pump 1/2 Hk 1-1/2 Inch Npt 26ft Max Ci | AC2YNU 2P551 M137Senkbar pumpe6410.7Cast Iron368--10 631 NOK
ZOELLER N137 Sump Pump 1/2 Hp 1-1/2 Inch Npt 26ft Max Ci | AD8ZVW 4NV97 N137Senkbar pumpe6410.7Cast Iron368--7 735 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZOELLER BN2057 Sump Pump 3/10hk 1-1/2 Inch Npt 18ft Max Støpejern
8 757 NOK / enhet