ZOELLER M55 Sump Pump 3/10 Hk 1-1/2 Inch 19ft Max Brz | AC2YNQ 2P548

ZOELLER M55 sump pumpe 3/10 hk 1-1/2 tommer 19 fot Max Brz

På lager
Vare: AC2YNQ Modell: M55Kryssreferanse: 2P548

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 454 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSenkbar pumpe
amps9.6
Basismaterialepolypropylen
Ledningslengde9ft.
Diameter10 3 / 32 "
Utslipp PT1-1 / 2 "
GPM for vann @ 10 ft av Head34
GPM for vann @ 15 ft av Head19
GPM for vann @ 5 ft av Head43
Høyde10 1 / 16 "
boligStøpt bronse
Housing MaterialStøpt bronse
HP3/10
PumpehjulsmaterialeGlassfylt polypropylen
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 2 "
Maks. Hode19 ft.
Maks. Væske Temp.130 Grader F
Maks. Temp.130 Grader F
Mekanisk selCRB / CMC
Motor turtall1550
Off Point3"
Perfekt7-1 / 4 "
RPM1550
AkseltetningKarbon / Keramikk
Bytt TypeVertikal
Termisk beskyttelseJa
Topp materialeStøpt bronse
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.7
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)19.81
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakGPM for vann @ 15 ft av HeadampsBasismaterialeGPM for vann @ 20 ft av HeadGPM for vann @ 25 ft av HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadPris
ZOELLER BN140 Sump Pump 1hk 1-1/2 Inch Npt 50ft Max Pp | AA8THZ 19T426 BN140Senkbar pumpe7312Cast Iron6659492811 672 NOK
ZOELLER M53 Sump Pump 3/10hk 1-1/2 Inch Npt 19ft Max Ci | AC2YNP 2P547 M53Senkbar pumpe199.6polypropylen----4 761 NOK
ZOELLER M57 Sump Pump 3/10hk 1-1/2 Inch Npt 19ft Max Ci | AC2YNR 2P549 M57Senkbar pumpe199.6Cast Iron----4 342 NOK
ZOELLER M98 Sump Pump 1/2 Hp 1-1/2 Inch Npt 23ft Max Ci | AC2YNT 2P550 M98Senkbar pumpe459.4Cast Iron25---6 204 NOK
ZOELLER M137 Sump Pump 1/2 Hk 1-1/2 Inch Npt 26ft Max Ci | AC2YNU 2P551 M137Senkbar pumpe6410.7Cast Iron368--10 631 NOK
ZOELLER N137 Sump Pump 1/2 Hp 1-1/2 Inch Npt 26ft Max Ci | AD8ZVW 4NV97 N137Senkbar pumpe6410.7Cast Iron368--7 735 NOK
ZOELLER N140 Sump Pump 1 Hp 1-1/2 Inch Npt 50ft Max Støpejern | AD9AAM 4NW01 N140Senkbar pumpe7312Cast Iron6659503210 058 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZOELLER M55 sump pumpe 3/10 hk 1-1/2 tommer 19 fot Max Brz
24 454 NOK / enhet