ZOELLER Senkbare sumppumper


filtre
Bøye radius: 12 " , Farge: Grønn , Passende størrelse: 3" , Tilpasningstype: Aluminium hann x hunn m / messing svivel , Innvendig Dia.: 3" , Maks. Press: 65 psi , Motortype: PSC , Utvendig Dia.: 3.41 " , Forsterkning: Stiv PVC-helix , Skaftmateriale: Kaldformet stål , Termisk beskyttelse: Ja , Rørmateriale: PVC , Vakuumvurdering: 29 "Hg
StilModellSakGPM for vann @ 15 ft av HeadampsBasismaterialeGPM for vann @ 20 ft av HeadGPM for vann @ 25 ft av HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadPris (eks. mva)
A
BN2057
Senkbar pumpe179.7303 rustfritt stål----8 757 NOK
B
BN140
Senkbar pumpe7312Cast Iron6659492811 471 NOK
C
M53
Senkbar pumpe199.6polypropylen----4 820 NOK
C
M57
Senkbar pumpe199.6Cast Iron----4 395 NOK
D
M98
Senkbar pumpe459.4Cast Iron25---6 117 NOK
E
M55
Senkbar pumpe199.6polypropylen----22 976 NOK
F
N137
Senkbar pumpe6410.7Cast Iron368--7 505 NOK
G
M137
Senkbar pumpe6410.7Cast Iron368--10 046 NOK
H
N140
Senkbar pumpe7312Cast Iron6659503210 803 NOK
I
N98
Senkbar pumpe459.4Cast Iron25---4 720 NOK
J
N53
Senkbar pumpe199.7polypropylen----3 500 NOK
J
E57
Senkbar pumpe194.8Cast Iron----4 533 NOK
K
N57
Senkbar pumpe199.7Cast Iron----3 791 NOK
L
M3098
Senkbar pumpe, høy temperatur419.4303 rustfritt stål23---13 861 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?