ZOELLER N371 Sump Pump 3/10 Hk 1-1/2 Inch 19.25ft Max Ci | AD7YRF 4HEY1

ZOELLER N371 sump pumpe 3/10 hk 1-1/2 tommer 19.25 fot Max Ci

På lager
Vare: AD7YRF Modell: N371Kryssreferanse: 4HEY1

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 036 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSenkbar fordampende kjølepumpe
amps9.7
BasismaterialePlast
Bearing TypeBall
Ledningslengde20ft.
Diameter10 3 / 32 "
Utslipp PT1-1 / 2 "
DutyKontinuerlig
GPM for vann @ 10 ft av Head34
GPM for vann @ 15 ft av Head19
GPM for vann @ 5 ft av Head43
Høyde10 1 / 16 "
boligCast Iron
Housing Materialstøpejern
HP3/10
PumpehjulsmaterialeGlassfylt plast
Maks. Dia. Tørrstoffer3 / 8 "
Maks. Hode19.25 ft.
Maks. Væske Temp.130 Grader F
Maks. Temp.130 Grader F
Mekanisk selSiC
Min. Sump Pit Dia.18 "
Motor turtall1550
Motor TypeSkygget stang
RPM1550
AksematerialeSS
AkseltetningSilisiumkarbid
Termisk beskyttelseJa
Topp materialeCast Iron
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.0125
Skipets høyde (cm)27.43
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)19.56
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpenningBasismaterialeBearing TypePumpehjulsmaterialeMaks. Dia. TørrstofferMekanisk selAksematerialeAkseltetningPris
ZOELLER 371-0004 Sump Pump 3/10 Hk 1-1/2 Inch 19.25ft Max Pp | AA8TJA 19T427 371-0004230Cast IronErmettermo1 / 2 "SiC / SiCKaldformet stålSiC / SiC5 013 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZOELLER N371 sump pumpe 3/10 hk 1-1/2 tommer 19.25 fot Max Ci
4 036 NOK / enhet