ZOELLER 371-0004 Sump Pump 3/10 Hk 1-1/2 Inch 19.25ft Max Pp | AA8TJA 19T427

ZOELLER 371-0004 Sump pumpe 3/10 hk 1-1/2 tommer 19.25 fot Max Pp

På lager
Vare: AA8TJA Modell: 371-0004Kryssref: 19T427

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 013 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSenkbar fordampende kjølepumpe
amps9.7
BasismaterialeCast Iron
Bearing TypeErmet
Ledningslengde20ft.
Diameter10 3 / 32 "
Utslipp PT1-1 / 2 "
DutyKontinuerlig
GPM for vann @ 10 ft av Head34
GPM for vann @ 15 ft av Head19
GPM for vann @ 20 ft av Head13
GPM for vann @ 5 ft av Head43
Høyde10 1 / 16 "
boligCast Iron
Housing Materialstøpejern
HP3/10
Pumpehjulsmaterialetermo
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 2 "
Maks. Hode19.25 ft.
Maks. Væske Temp.130 Grader F
Maks. Temp.130 Grader F
Mekanisk selSiC / SiC
Min. Sump Pit Dia.18 "
Motor turtall1550
Motor TypeSkygget stang
Off Point1-1 / 2 "
Perfekt5-3 / 4 "
RPM1550
AksematerialeKaldformet stål
AkseltetningSiC / SiC
Bytt TypeHåndbok
Termisk beskyttelseJa
Topp materialeCast Iron
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.755
Skipets høyde (cm)26.04
Skipets lengde (cm)26.04
Skipets bredde (cm)19.69
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpenningBasismaterialeBearing TypePumpehjulsmaterialeMaks. Dia. TørrstofferMekanisk selAksematerialeAkseltetningPris
ZOELLER N371 Sump Pump 3/10 Hk 1-1/2 Inch 19.25ft Max Ci | AD7YRF 4HEY1 N371115PlastBallGlassfylt plast3 / 8 "SiCSSSilisiumkarbid4 036 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZOELLER 371-0004 Sump pumpe 3/10 hk 1-1/2 tommer 19.25 fot Max Pp
5 013 NOK / enhet