A amps: 9.7 , Ledningslengde: 20ft. , Diameter: 10 3 / 32 " , Plikt: Kontinuerlig , GPM vann @ 10 Ft. av hodet: 34 , GPM vann @ 15 Ft. av hodet: 19 , GPM vann @ 20 Ft. av hodet: 13 , GPM vann @ 5 Ft. av hodet: 43 , Høyde: 10 1 / 16 " , Bolig: Cast Iron , Husmateriale: støpejern , HP: 3/10 , Maks. Hode: 19.25 ft. , Maks. Væsketemperatur: 130 Grader F , Maks. Temp.: 130 Grader F , Motor turtall: 1550 , Motortype: Skygget stang , RPM: 1550 , Brytertype: Håndbok , Termisk beskyttelse: Ja , Toppmateriale: Cast Iron