ALBION Stammehjul

Brukes i handlekurver, sykehussenger, rullestiger og industriskap for å gi jevn og rolig bevegelse rundt trange korridorer. Tilgjengelig i polyolefin og polypropylen hjulvarianter

filtre

ALBION -

Svingbar stammehjul

StilModellTotal høydeRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeErstatningshjulStengel Dia.StamlengdeStammen TypeTemp. OmrådePris (eks. mva)
ABCFS02041S005G2 5 / 16 "0 til 299 lb.Stål-5/16 "-181"gjengetOpptil 800 grader F.12NOK
BBCFS02441S003G2 11 / 16 "0 til 299 lb.Stål-3 / 8 "1"FriksjonsringOpptil 800 grader F.12NOK
CBCFS02441S001G2 11 / 16 "0 til 299 lb.Stål-5 / 16 "1.5 "Grep HalsOpptil 800 grader F.12NOK
DF1IB02041S-S12G2.5 "0 til 299 lb.polyolefin-3/8 "-241.125 "gjenget-20 grader til 180 grader F118NOK
E02IB02041S001G2.5 "0 til 299 lb.polyolefin-5/16 "-184 15 / 16 "Gjenget stige-20 grader til 180 grader F118NOK
FF1IS02041S-S20G2.5 "0 til 299 lb.Termoplastisk gummi-7 / 16 "1 29 / 32 "Friksjonsring-45 grader til 180 grader F131NOK
GF1IS02041S-S30G2.5 "0 til 299 lb.Termoplastisk gummi-1/2 "-131.5 "gjenget-45 grader til 180 grader F111NOK
HF1IB02041S-S30G2.5 "0 til 299 lb.polyolefin-1/2 "-131.5 "gjenget-20 grader til 180 grader F6NOK
E02RN02052S001G2.5 "0 til 299 lb.Gummi-5/16 "-184 15 / 16 "Gjenget stige-40 grader til 180 grader F145NOK
IF1IB02041S-S21G2.5 "0 til 299 lb.polyolefin-7 / 16 "1.375 "Friksjonsring-20 grader til 180 grader F111NOK
JF1RR02052S-S30G2.5 "0 til 299 lb.Gummi-1/2 "-131.5 "gjenget-40 grader til 180 grader F5NOK
CBCFS02041S001G2.187 "0 til 299 lb.Stål-5 / 16 "1.5 "Grep HalsOpptil 800 grader F.12NOK
BBCFS02041S004G2.187 "0 til 299 lb.Stål-7 / 16 "1.375 "FriksjonsringOpptil 800 grader F.25NOK
KBCFS02041S003G2.187 "0 til 299 lb.Stål-3 / 8 "1"FriksjonsringOpptil 800 grader F.12NOK
LBCRN03541S001G2.875 "0 til 299 lb.Gummi-5 / 16 "1.5 "Grep Hals-40 grader til 180 grader F16NOK
MDCIS03052S-S11G3 13 / 16 "0 til 299 lb.Termoplastisk gummi-3/8 "-161"gjenget-45 grader til 180 grader F242NOK
NDCIX03052S-S31G3 13 / 16 "0 til 299 lb.polyuretan26Y3851/2 "-131"gjenget-45 grader til 180 grader F292NOK
ODCRR03052S-S11G3 13 / 16 "0 til 299 lb.Gummi-3/8 "-161"gjenget-40 grader til 180 grader F155NOK
PDCIB03041S-S21G3 13 / 16 "0 til 299 lb.polyolefin-7 / 16 "1.375 "Friksjonsring-20 grader til 180 grader F164NOK
QDCIB03041S-S31G3 13 / 16 "0 til 299 lb.polyolefin-1/2 "-131"gjenget-20 grader til 180 grader F156NOK
NDCIX03052S-S11G3 13 / 16 "0 til 299 lb.polyuretan26Y3853/8 "-161"gjenget-45 grader til 180 grader F242NOK
QDCIB03041S-S11G3 13 / 16 "0 til 299 lb.polyolefin-3/8 "-161"gjenget-20 grader til 180 grader F134NOK
RDCRR03052S-S30G3 13 / 16 "0 til 299 lb.Gummi-1/2 "-131.5 "gjenget-40 grader til 180 grader F154NOK
SDCRR03052S-S21G3 13 / 16 "0 til 299 lb.Gummi-7 / 16 "1.375 "Friksjonsring-40 grader til 180 grader F218NOK
ODCRR03052S-S31G3 13 / 16 "0 til 299 lb.Gummi-1/2 "-131"gjenget-40 grader til 180 grader F181NOK
ALBION -

Svingbar spindelhjul med brems

StilModellErstatningshjulBremsetypeRangeringsområde for hjulbelastningStengel Dia.StamlengdeStammen TypeTemp. OmrådeHjullagerPris (eks. mva)
ADCIT03101S001G-Sidetommeskrue300 til 999 lb.1/2 "-132.5 "Gjenget nivelleringÂ65 grader til 250 grader FRoller390NOK
BDC2RR04052SF-S33GN26Y349Over-the-Wheel Strap0 til 299 lb.1/2 "-132.5 "gjenget-40 grader til 180 grader FDelrin (R)399NOK
CDCIX04052SF-S33GN26Y356Over-the-Wheel Strap300 til 999 lb.1/2 "-132.5 "gjenget-45 grader til 180 grader FDelrin (R)481NOK
D02RR05041S015GN26Y364Over-the-Wheel Strap0 til 299 lb.27 / 32 "2.187 "Friksjonsring-40 grader til 180 grader FDelrin (R)512NOK
EDCRR05052SF-S33GN26Y364Over-the-Wheel Strap0 til 299 lb.1/2 "-132.5 "gjenget-40 grader til 180 grader FDelrin (R)480NOK
FDCIX05052SF-S33GN26Y370Over-the-Wheel Strap300 til 999 lb.1/2 "-132.5 "gjenget-45 grader til 180 grader FDelrin (R)494NOK
G02XA05041S002GN26Y371Over-the-Wheel Strap300 til 999 lb.27 / 32 "2.187 "Friksjonsring-40 grader til 180 grader FDelrin (R)389NOK
ALBION -

Svingbar stammehjul med total lås

StilModellStengel Dia.StamlengdeStammen TypePris (eks. mva)
A02RR05041S018G1-3 / 64 "2.75 "Friksjonsring54NOK
B02RR05052S019G1.25 "2.5 "Rund68NOK
ALBION -

Stiv stammehjul

StilModellLastevurderingTotal høydeErstatningshjulHjuldiameterPris (eks. mva)
AF1RR04052R001G115 lb.4 13 / 16 "26Y3324"17NOK
BF1RR05052R001G125 lb.5 13 / 16 "26Y3375"37NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?