BLUCHER Rustfritt stål Push Fit rørfittings

Inkluderer adaptere, skapbend, kombinasjonsbend, kompresjonsplugger og koblinger for bruk med rustfrie stålrør og avløpssystemer. Tilgjengelig for rørrørstørrelser opp til 23.25 tommer

filtre

BLUCHER -

Sanitær tee

StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
ASS2x2-90-3162"4 973NOK
ASS3x3-90-3163"5 986NOK
ASS3x2-90-3163 "x 3" x 2 "5 986NOK
ASS4x4-90-3164"6 015NOK
ASS4x2-90-3164 "x 4" x 2 "7 233NOK
ASS4x3-90-3164 "x 4" x 3 "6 272NOK
BLUCHER -

Tee

StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
AT2x2-90-3162"1 503NOK
AT3x2-90-3162 "x 2" x 3 "1 657NOK
AT4x2-90-3162 "x 2" x 4 "2 034NOK
AT3x3-90-3163"1 754NOK
AT4x3-90-3163 "x 3" x 4 "1 869NOK
AT4x4-90-3164"2 186NOK
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
AWB-2x2-90-3162"2 589NOK
AWB-3x3-90-3163"3 413NOK
AWB-3x2-90-3163 "x 3" x 2 "3 267NOK
AWB-4x4-90-3164"4 082NOK
AWB-4x2-90-3164 "x 4" x 2 "3 695NOK
AWB-4x3-90-3164 "x 4" x 3 "3 580NOK
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
ACI-3x2-3163 "x 2"1 541NOK
ACI-4x2-3164 "x 2"1 822NOK
ACI-4x3-3164 "x 3"1 677NOK
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
AB2-90S-3162 "x 11-3 / 4"1 522NOK
AB3-90S-3163 "x 15-1 / 2"2 539NOK
AB4-90S-3164 "x 23-1 / 4"2 875NOK
BLUCHER -

Dobbel kobling

StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
ADC-2-3162"788NOK
ADC-3-3163"794NOK
ADC-4-3164"1 030NOK
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
ACSP-22"1 006NOK
ACSP-33"1 045NOK
ACSP-44"1 261NOK
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
AER-2x3-3162 "x 3"1 232NOK
AER-2x4-3162 "x 4"1 554NOK
AER-3x4-3163 "x 4"1 348NOK
BLUCHER -

Wye, 45 grader

StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
AB2x2-45-3162"2 343NOK
AB3x3-45-3163"2 246NOK
AB3x2-45-3163 "x 3" x 2 "2 486NOK
AB4x4-45-3164"2 898NOK
AB4x2-45-3164 "x 4" x 2 "3 204NOK
AB4x3-45-3164 "x 4" x 3 "2 882NOK
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
AB2-45-3162 "x 5-3 / 8"1 098NOK
AB3-45-3163 "x 7-1 / 4"1 162NOK
AB4-45-3164 "x 9-11 / 16"1 468NOK
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
AB2-30-3162 "x 2-7 / 8"870NOK
AB3-30-3163 "x 3-5 / 8"974NOK
AB4-30-3164 "x 4-1 / 2"1 212NOK
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
AB2-90-3162 "x 6-15 / 16"1 445NOK
AB3-90-3163 "x 9-1 / 4"1 424NOK
AB4-90-3164 "x 12-1 / 2"2 005NOK
BLUCHER -

adapter

StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
AMA-1-1/2x2-3161-1 / 2 "x 2"1 074NOK
AMA-2x2-3162"1 004NOK
BFA-2x2-3162"1 869NOK
BFA-2x1-1/2-3162 "x 1-1 / 2"1 850NOK
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
AB2-15-3162 "x 2-1 / 2"849NOK
AB3-15-3163 "x 3-1 / 4"932NOK
AB4-15-3164 "x 3-7 / 8"1 213NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?