Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BLUCHER B3-90-316 Closet Bend 90 Degree Bend 3 x 9-1 / 4 Inch 316 Rustfritt Stål | AA6QYB 14N969

BLUCHER B3-90-316 Skapbøy 90 graders bøyning 3 x 9-1/4 tommer 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AA6QYB Modell: B3-90-316Kryssref: 14N969
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
1 424 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkapbøyning, 90 grader
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypePush Fit
Rørstørrelse3 "x 9-1 / 4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.39
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode7307225000
OpprinnelseslandDK

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
BLUCHER B2-90-316 Closet Bend 90 Degree Bend 2 x 6-15 / 16 316 Rustfritt stål | AA6QYA 14N968 B2-90-3162 "x 6-15 / 16"1 445 NOK
BLUCHER B4-90-316 Closet Bend 90 Degree Bend 4 x 12-1 / 2 316 Rustfritt stål | AA6QYC 14N970 B4-90-3164 "x 12-1 / 2"2 005 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BLUCHER B3-90-316 Skapbøy 90 graders bøyning 3 x 9-1/4 tommer 316 rustfritt stål
1 424 NOK / enhet