Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BLUCHER B4-90-316 Closet Bend 90 Degree Bend 4 x 12-1 / 2 316 Rustfritt stål | AA6QYC 14N970

BLUCHER B4-90-316 Skapbøyning 90 graders bøyning 4 x 12-1/2 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AA6QYC Modell: B4-90-316Kryssref: 14N970
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
2 005 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkapbøyning, 90 grader
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypePush Fit
Rørstørrelse4 "x 12-1 / 2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7
Skipets høyde (cm)19.3
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode7307225000
OpprinnelseslandDK

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
BLUCHER B2-90-316 Closet Bend 90 Degree Bend 2 x 6-15 / 16 316 Rustfritt stål | AA6QYA 14N968 B2-90-3162 "x 6-15 / 16"1 445 NOK
BLUCHER B3-90-316 Closet Bend 90 Degree Bend 3 x 9-1 / 4 Inch 316 Rustfritt Stål | AA6QYB 14N969 B3-90-3163 "x 9-1 / 4"1 424 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BLUCHER B4-90-316 Skapbøyning 90 graders bøyning 4 x 12-1/2 316 rustfritt stål
2 005 NOK / enhet