Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BLUCHER B2-90-316 Closet Bend 90 Degree Bend 2 x 6-15 / 16 316 Rustfritt stål | AA6QYA 14N968

BLUCHER B2-90-316 Skapbøyning 90 graders bøyning 2 x 6-15/16 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AA6QYA Modell: B2-90-316Kryssref: 14N968
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
1 445 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkapbøyning, 90 grader
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypePush Fit
Rørstørrelse2 "x 6-15 / 16"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7307225000
OpprinnelseslandDK

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
BLUCHER B3-90-316 Closet Bend 90 Degree Bend 3 x 9-1 / 4 Inch 316 Rustfritt Stål | AA6QYB 14N969 B3-90-3163 "x 9-1 / 4"1 424 NOK
BLUCHER B4-90-316 Closet Bend 90 Degree Bend 4 x 12-1 / 2 316 Rustfritt stål | AA6QYC 14N970 B4-90-3164 "x 12-1 / 2"2 005 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BLUCHER B2-90-316 Skapbøyning 90 graders bøyning 2 x 6-15/16 316 rustfritt stål
1 445 NOK / enhet