Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING OF-MCL-35-SS Mountable Shaft Collar, 35 mm Bore Dia, Round, Stainless Steel, 15 mm Collar Wide | CT9JQQ 805FD2

RULAND MANUFACTURING OF-MCL-35-SS Monterbar akselkrage, 35 mm diameter, rund, rustfritt stål, 15 mm krage bred

På lager
Vare: CT9JQQ Modell: OF-MCL-35-SSKryssreferanse: 805FD2

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 279 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkrage

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1616
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
RULAND MANUFACTURING OF-MCL-24E-AN Monterbar akselkrage, 1 1/2 tommers diameter, rund, aluminium, 7.5 mm flat til boring | CT9JAU 805FA8 OF-MCL-24E-AN1 329 NOK
RULAND MANUFACTURING OF-MSP-24E-AN Monterbar akselkrage, 1 1/2 tommers diameter, rund, aluminium, 7.5 mm flat til boring | CT9JAV 805FH1 OF-MSP-24E-AN1 714 NOK
RULAND MANUFACTURING OF-CL-24-A Monterbar akselkrage, 1 1/2 tommers diameter, rund, aluminium, 9/16 tommers krage bred | CT9JAW 805F65 OF-CL-24-A479NOK
RULAND MANUFACTURING OF-SP-24-A Monterbar akselkrage, 1 1/2 tommers diameter, rund, aluminium, 9/16 tommers krage bred | CT9JAX 805FL8 OF-SP-24-A800NOK
RULAND MANUFACTURING FHD-MCL-24E-AN Monterbar akselkrage, 1 1/2 tommers diameter, rund, aluminium, hull for frontmontering | CT9JAY 805NL6 FHD-MCL-24E-AN1 204 NOK
RULAND MANUFACTURING FHT-MCL-24E-AN Monterbar akselkrage, 1 1/2 tommers diameter, rund, aluminium, hull for frontmontering | CT9JAZ 805P22 FHT-MCL-24E-AN1 226 NOK
RULAND MANUFACTURING OF-CL-24-F Monterbar akselkrage, 1 1/2 tommers diameter, rund, karbonstål, 1215, 1 stk | CT9JBA 805F66 OF-CL-24-F503NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING OF-MCL-35-SS Monterbar akselkrage, 35 mm diameter, rund, rustfritt stål, 15 mm krage bred
1 279 NOK / enhet