Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BLUCHER B3-15-316 Closet Bend 15 Degree Bend 3 x 3-1/4 tommer 316 rustfritt stål | AA6QXR 14N960

BLUCHER B3-15-316 Skapbøy 15 graders bøyning 3 x 3-1/4 tommer 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AA6QXR Modell: B3-15-316Kryssref: 14N960

Få tak i det Mai 6, mandag
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
932NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkapbøyning, 15 grader
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypePush Fit
Rørstørrelse3 "x 3-1 / 4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7307225000
OpprinnelseslandDK

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
BLUCHER B2-15-316 Closet Bend 15 Degree Bend 2 x 2-1/2 Inch 316 rustfritt stål | AA6QXQ 14N959 B2-15-3162 "x 2-1 / 2"849NOK
BLUCHER B4-15-316 Closet Bend 15 Degree Bend 4 x 3-7/8 tommer 316 rustfritt stål | AA6QXT 14N961 B4-15-3164 "x 3-7 / 8"1 213 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BLUCHER B3-15-316 Skapbøy 15 graders bøyning 3 x 3-1/4 tommer 316 rustfritt stål
932NOK / enhet