Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BLUCHER B3-30-316 Skap Bend 30 grader Bend 3 x 3-5/8 tommer 316 rustfritt stål | AA6QXV 14N963

BLUCHER B3-30-316 Skapbøy 30 graders bøyning 3 x 3-5/8 tommer 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AA6QXV Modell: B3-30-316Kryssref: 14N963
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
974NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkapbøyning, 30 grader
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypePush Fit
Rørstørrelse3 "x 3-5 / 8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.29
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7307225000
OpprinnelseslandDK

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
BLUCHER B2-30-316 Skap Bend 30 grader Bend 2 x 2-7/8 tommer 316 rustfritt stål | AA6QXU 14N962 B2-30-3162 "x 2-7 / 8"870NOK
BLUCHER B4-30-316 Closet Bend 30 Degree Bend 4 x 4-1/2 tommer 316 rustfritt stål | AA6QXW 14N964 B4-30-3164 "x 4-1 / 2"1 212 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BLUCHER B3-30-316 Skapbøy 30 graders bøyning 3 x 3-5/8 tommer 316 rustfritt stål
974NOK / enhet