Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHAINFLEX CF6-15-12-25 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 10a 600v | AC3JXB 2TZP9

CHAINFLEX CF6-15-12-25 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 10a 600v

På lager
Vare: AC3JXB Modell: CF6-15-12-25Kryssreferanse: 2TZP9
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
3 294 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForts. Fleksibel kontrollkabel
LedermaterialeKobber
JakkefargeGrønn
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker10
Maks. Spenning600V
Min. Bøy Radius7.5 x OD
Nominell utenfor dia.0.71 "
Antall ledere12
Skjermet / uskjermetSkjermet
Spolelengde25ft.
Temp. Område23 grader til 158 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse16AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.5888
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8544493080
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSpolelengdeLedermaterialeJakkefargeTemp. OmrådeLedningsstørrelseJakke materialeMaks. SpenningNominell utenfor dia.Pris
CHAINFLEX CF77-UL-05-04-1 Continuous Flexing Control Cable 10a 300v | AB7UEA 24A971 CF77-UL-05-04-1Klipp til lengden, bestill med fotenKobberGrå-31 grader til 176 grader F20AWGpolyuretan300V0.24 "26NOK
CHAINFLEX CF77-UL-07-05-1 Continuous Flexing Control Cable 10a 300v | AB7UEG 24A977 CF77-UL-07-05-1Klipp til lengden, bestill med fotenKobberGrå-31 grader til 176 grader F18AWGpolyuretan300V0.28 "37NOK
CHAINFLEX CF77-UL-15-12-1 Continuous Flexing Control Cable 10a 300v | AB7UEQ 24A985 CF77-UL-15-12-1Klipp til lengden, bestill med fotenKobberGrå-31 grader til 176 grader F16AWGpolyuretan300V0.55 "138NOK
CHAINFLEX CF77-UL-15-18-1 Continuous Flexing Control Cable 10a 300v | AB7UER 24A986 CF77-UL-15-18-1Klipp til lengden, bestill med fotenKobberGrå-31 grader til 176 grader F16AWGpolyuretan300V0.67 "142NOK
CHAINFLEX CF77-UL-05-04-25 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 10a 300v | AB7UEW 24A990 CF77-UL-05-04-2525ft.KobberGrå-31 grader til 176 grader F20AWGpolyuretan300V0.24 "501NOK
CHAINFLEX CF77-UL-07-05-25 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 10a 300v | AB7UFC 24A996 CF77-UL-07-05-2525ft.KobberGrå-31 grader til 176 grader F18AWGpolyuretan300V0.28 "735NOK
CHAINFLEX CF77-UL-15-12-25 Continuous Flexing Control Cable 10a 300v | AB7UGX 24C005 CF77-UL-15-12-2525ft.KobberGrå-31 grader til 176 grader F16AWGpolyuretan300V0.55 "3 184 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF6-15-12-25 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 10a 600v
3 294 NOK / enhet