Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BLUCHER B2-45-316 Closet Bend 45 Degree Bend 2 x 5-3/8 tommer 316 rustfritt stål | AA6QXX 14N965

BLUCHER B2-45-316 Skapbøy 45 graders bøyning 2 x 5-3/8 tommer 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AA6QXX Modell: B2-45-316Kryssref: 14N965
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
1 098 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkapbøyning, 45 grader
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypePush Fit
Rørstørrelse2 "x 5-3 / 8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7307225000
OpprinnelseslandDK

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
BLUCHER B3-45-316 Closet Bend 45 Degree Bend 3 x 7-1/4 tommer 316 rustfritt stål | AA6QXY 14N966 B3-45-3163 "x 7-1 / 4"1 162 NOK
BLUCHER B4-45-316 Closet Bend 45 Degree Bend 4 x 9-11/16 316 Rustfritt Stål | AA6QXZ 14N967 B4-45-3164 "x 9-11 / 16"1 468 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BLUCHER B2-45-316 Skapbøy 45 graders bøyning 2 x 5-3/8 tommer 316 rustfritt stål
1 098 NOK / enhet