VESTIL Stable stativer

filtre

VESTIL -

Nestbare bærbare stativbaser

StilModellPris (eks. mva)
ABASE-484810 794NOK
BBASE-604811 696NOK
VESTIL -

Nestbare stabelbare stativer i NEST-serien med stolpe

StilModellPris (eks. mva)
ANEST-F-604816 879NOK
BNEST-F-484816 249NOK
VESTIL -

NEST-serien Internestable stablebare stativer

StilModellGenerell dybdeSamlet breddeBrukbar dybdeBrukbar lengdePris (eks. mva)
ANEST-106---42 "14 459NOK
BNEST-21547 "68 1 / 2 "42 "42 "15 233NOK
CNEST-21053 "56 1 / 2 "48 3 / 8 "48 3 / 8 "14 975NOK
DNEST-23053 "68 1 / 2 "48 3 / 8 "48 3 / 8 "16 036NOK
VESTIL -

U-RACK Series bærbare U-racks for oppbevaring

StilModellEgenskaperInnvendig høydeLastekapasitetGenerell dybdePris (eks. mva)
AU-RACK-6Kapasiteten er 3000 lbs. Per enhet og 6000 lbs. Per vertikal stabel, kan stables opptil 4 enheter høyt15 1 / 2 "6000 lbs.4"1 574NOK
BU-RACK-10Kapasiteten er 5000 lbs. Per enhet og 10000 lbs. Per vertikal stabel, kan stables opptil 4 enheter høyt17 "10000 lbs.4 1 / 2 "1 859NOK
VESTIL -

POST-serien avtakbare stolper med fast høyde

StilModellHøydeBrukbar høydePris (eks. mva)
APOST-2426 5 / 8 "24 5 / 8 "2 646NOK
BPOST-3638 5 / 8 "36 5 / 8 "3 335NOK
CPOST-4850 5 / 8 "48 5 / 8 "3 937NOK
VESTIL -

VP Series Versa Rack avtakbare stolpesett

StilModellBrukbar høydePris (eks. mva)
AVP-44"1 416NOK
BVP-1212 "1 572NOK
CVP-2424 "2 290NOK
DVP-3636 "2 432NOK
VESTIL -

V-serien stativbaser

StilModellDybdeHøydetypenBreddePris (eks. mva)
AV-1--Base med ikke-avtakbare stolper-11 024NOK
BV-242 "6 1 / 2 "Base med ikke-avtakbare stolper49.44 "9 020NOK
CV-443.4375 "5"Base, ingen stolper, stikkontakter48 "7 143NOK
VESTIL -

Versa stativ/vogn, 4000 Lb. Kapasitet, gul

ModellSakPris (eks. mva)
V-3AG8BJQ16 178 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?