VESTIL POST-36 avtagbar stolpe, 36 tommers størrelse

På lager
Vare: AG7XLA Modell: POST-36

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 335 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStabelstativstolpesett
Monteringmontert
Kapasitet4,000 lbs.
FARGEBlå
komponenterAvtakbart innlegg
Høyde38 5 / 8 "
Lengde2 1 / 2 "
Lastekapasitet4000 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterSET
Pack Size4
PostFikset
Sett med innlegg4
typenAvtakbart innlegg
Brukbar høyde36 5 / 8 "
Bruk medBASE-4848 og BASE-6048
Bredde2 1 / 2 "
Fungerer medBASE-4848, BASE-6048

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.9
Skipets høyde (cm)98.43
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBrukbar høydePris
VESTIL POST-24 avtagbar stolpe, 24 tommers størrelse, pakke med 4 | AG7XKZ POST-2426 5 / 8 "24 5 / 8 "2 646 NOK
VESTIL POST-48 avtagbar stolpe, 48 tommers størrelse | AG7XLB POST-4850 5 / 8 "48 5 / 8 "3 937 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL POST-36 avtagbar stolpe, 36 tommers størrelse
3 335 NOK / enhet