VESTIL NEST-230 Inter Nestable stablebart stativ, 60 tommer x 48 tommer størrelse | AG7WLM

VESTIL NEST-230 Inter Nestable stablebar stativ, 60 tommer x 48 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7WLM Modell: NEST-230

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 036 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakModulært stablingsstativ
Monteringmontert
Kapasitet4,000 lbs.
FARGEBlå
TerrassebordGlatt
Gaffel Under klaring3 1 / 4 "
Høyde58 "
Lengde54 "
Lastekapasitet4000 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall bukter1
Generell dybde53 "
Total høyde58 "
Samlet bredde68 1 / 2 "
Type stativStables
Brukbar dybde48 3 / 8 "
Brukbar høyde48 "
Brukbar lengde48 3 / 8 "
Brukbar bredde61 "
Bredde69 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 130.05
Skipets høyde (cm)147.32
Skipets lengde (cm)137.16
Skipets bredde (cm)175.26
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGenerell dybdeSamlet breddeBrukbar dybdeBrukbar lengdePris
VESTIL NEST-106 Nestbar stablebar stativ, 48 tommer x 42 tommer størrelse | AG7WLJ NEST-106---42 "14 459 NOK
VESTIL NEST-210 Inter Nestable stablebart stativ, 48 tommer x 48 tommer størrelse | AG7WLK NEST-21053 "56 1 / 2 "48 3 / 8 "48 3 / 8 "14 975 NOK
VESTIL NEST-215 Inter-nestable stablebar stativ, glatt terrassebord, 60 tommer x 42 tommer størrelse | AG7WLL NEST-21547 "68 1 / 2 "42 "42 "15 233 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL NEST-230 Inter Nestable stablebar stativ, 60 tommer x 48 tommer størrelse
16 036 NOK / enhet