ROTOZIP Spiral Saw tilbehør

Inkluderer diamanthullsager og gipsplater, gulvfliser og benkeplate, underlag, flissnitt, vindu, dør og metallskjærebiter for bruk med spiralsager. Kan generere kutt med dybder på opptil 1.5 tommer

filtre

ROTOZIP -

Tile Cut Bits

Rotozip fliser er designet for glaserte keramiske veggfliser, sementplater og gips. De brukes til å kutte langs en rett kant, lage buede frihåndssnitt og spore formen på elektriske bokser, paneler og rammer for å lage utskjæringer. Disse bitene har en ikke-skjærende spiss som har en glatt og matt ende som kjører en boks, panel eller ramme uten å skjære i den, og forhindrer dermed skade på underliggende overflater eller gjenstander. De har et karbidhus for å tilby skjærehastighet opp til 33000 rpm.

StilModellSkjæredybdeDiameterPris (eks. mva)
AXB-TC11"5 / 32 "206NOK
BTC41.5 "1 / 8 "462NOK
ROTOZIP -

Gipsplater

Rotozip gipsbits brukes med utskjæringsverktøy for raske og kontrollerte kutt av uttaksbokser i gips. Disse gipsbitene har en ledepunktspiss som enkelt sporer rundt uttaksbokser, vinduer og døråpninger. De tilbyr skjæredybde på opptil 1.5 tommer.

StilModellSkjæredybdeTotal lengdeSkaftstørrelsePris (eks. mva)
AZB16---277NOK
AZB50---803NOK
BGP50---897NOK
CXB-DW10---642NOK
AZB8---208NOK
DXB-DW21"2.5 "5 / 32 "182NOK
ESC161.5 "2"1 / 8 "505NOK
ROTOZIP -

Flerbruksspiralsagbiter

Rotozip flerbruksspiralsagbits brukes til å skjære gjennom tre, glassfiber, OSB, laminater, plast og vinyl/aluminiumbekledning. Disse bitene har en ikke-skjærende spiss som har en glatt og matt ende som kjører en boks, panel eller ramme uten å kutte i den. Dette forhindrer skade på underliggende overflater eller gjenstander. De har et karbid/HSS-hus for å tilby skjærehastighet på opptil 33000 rpm.

StilModellSkjæredybdeDiameterMaterialeTotal lengdeSkaftstørrelsePris (eks. mva)
AXB-MP21"5 / 32 "HSS2.5 "5 / 32 "183NOK
BXB-DC11"1 / 4 "Carbide2.5 "1 / 4 "265NOK
CSC41.5 "1 / 8 "-2"-162NOK
ROTOZIP -

Diamant hullsager

Rotozip diamanthullsager brukes til å bore hull i glass, keramikk og porselen. Disse sagene gjør raske og rene kutt på opptil 1.25 tommer dype, uten å bruke vann. De er tilgjengelige i diametre fra 1 til 1.375 tommer.

StilModellDiameterPris (eks. mva)
AXC-T10001"642NOK
BXC-T13751.375 "776NOK
ROTOZIP -

Piloterte gipsplater

StilModellPris (eks. mva)
AGP16324NOK
BGP8213NOK
ROTOZIP -

Underlag x Bit 5/32 Inch Diameter Carbide

ModellSakPris (eks. mva)
XB-UL1AC3AGT258NOK
ROTOZIP -

Vindu / dørbit 1/4 "Diameter HSS

ModellSakPris (eks. mva)
WD1AD8NTJ129NOK
ROTOZIP -

Gulvflis x Bit Diamond Grit 1/4 tomme diameter

ModellSakPris (eks. mva)
XB-FTC1AG4YQM363NOK
ROTOZIP -

Metallkuttebit 5/32 tommers diameter karbid

ModellSakPris (eks. mva)
XB-MC1AB2XKC266NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?