BUSSMANN Solsikringer

Inkluderer keramiske og glassfiber solsikringer som brukes til å avbryte lave overstrømmer assosiert med feil på solcelleanlegg

filtre

StilModellKroppsstilSikringsstørrelse / gruppeSakPris (eks. mva)
APVM-15Cartridge5AG (10.3 x 38.1 mm)Solsikring119NOK
APVM-25Patron sikringer5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Patron sikring119NOK
APVM-5Patron sikringer5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Patron sikring119NOK
APVM-6Patron sikringer5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Patron sikring119NOK
BUSSMANN -

Solsikringer, blad

StilModellKroppsstilDiameterSikringsforsterkerIndikerer / ikke indikererAvbryt vurderingLengdeSpenningsverdierPris (eks. mva)
APV-400A-3LBlade73.5mm400indikerer50kA205mm1000 VDC14 172NOK
APV-355A-2XLBlade59.2mm355indikerer50kA204mm1000 VDC11 539NOK
APV-630A-3LBlade73.5mm630indikerer50kA205mm1000 VDC15 683NOK
APV-100A-1XL-15Blade51mm100indikerer30kA190mm1500 VDC9 616NOK
APV-100A-01XL-15Blade43mm100indikerer30kA194mm1500 VDC8 876NOK
APV-63A-01XL-15Blade43mm63indikerer30kA194mm1500 VDC7 841NOK
APV-350A-3LBlade73.5mm350indikerer50kA205mm1000 VDC13 385NOK
APV-500A-3LBlade73.5mm500indikerer50kA205mm1000 VDC15 045NOK
APV-250A-3L-B-15Bolt På73.5mm250Ikke indikerer30kA200mm1500 VDC14 409NOK
APV-250A-2XL-B-15Bolt På59.2mm250Ikke indikerer30kA191mm1500 VDC13 760NOK
APV-160A-2XL-B-15Bolt På59.2mm160Ikke indikerer30kA191mm1500 VDC11 391NOK
APV-400A-3L-BBolt På73.5mm400Ikke indikerer50kA200mm1000 VDC14 099NOK
APV-355A-2XL-BBolt På59.2mm355Ikke indikerer50kA191mm1000 VDC11 835NOK
APV-200A-2XL-B-15Bolt På59.2mm200Ikke indikerer30kA191mm1500 VDC12 427NOK
APV-400A-3L-B-15Bolt På73.5mm400Ikke indikerer30kA200mm1500 VDC16 224NOK
APV-315A-3L-B-15Bolt På73.5mm315Ikke indikerer30kA200mm1500 VDC15 289NOK
APV-160A-1XL-B-15Bolt På51mm160Ikke indikerer30kA184mm1500 VDC10 799NOK
APV-200A-1XL-B-15Bolt På51mm200Ikke indikerer30kA184mm1500 VDC7 258NOK
APV-125A-01XL-B-15Bolt På43mm125Ikke indikerer30kA188mm1500 VDC10 550NOK
APV-100A-01XL-B-15Bolt På43mm100Ikke indikerer30kA188mm1500 VDC9 417NOK
APV-63A-01XL-B-15Bolt På43mm63Ikke indikerer30kA188mm1500 VDC8 355NOK
APV-500A-3L-BBolt På73.5mm500Ikke indikerer50kA200mm1000 VDC15 626NOK
APV-315A-2XL-BBolt På59.2mm315Ikke indikerer33kA191mm1000 VDC11 243NOK
APV-250A-2XL-BBolt På59.2mm250Ikke indikerer33kA191mm1000 VDC10 355NOK
APV-355A-3L-B-15Bolt På73.5mm355Ikke indikerer30kA200mm1500 VDC16 061NOK
BUSSMANN -

PC-1P

StilModellSikringsforsterkerPris (eks. mva)
APV-6A10-1P6654NOK
APV-15A10-1P15768NOK
BUSSMANN -

Solsikringer, sylindriske

StilModellDiameterSikringsforsterkerAvbryt vurderingLengdePris (eks. mva)
APVS-R-351 1 / 16 "35200kA AC, 20kA DC5.5 "950NOK
BPVS-R-501 1 / 16 "50200kA AC, 20kA DC5.5 "950NOK
CPVS-R-401 1 / 16 "40200kA AC, 20kA DC5.5 "907NOK
DPVS-R-601 1 / 16 "60200kA AC, 20kA DC5.5 "888NOK
EPVS-R-901 5 / 16 "90200kA AC, 10kA DC7.875 "2 198NOK
FPVS-R-701 5 / 16 "70200kA AC, 10kA DC7.875 "2 268NOK
GPVS-R-801 5 / 16 "80200kA AC, 10kA DC7.875 "2 089NOK
HPVS-R-1001 5 / 16 "100200kA AC, 10kA DC7.875 "1 972NOK
IPVS-R-2001 13 / 16 "200200kA AC, 10kA DC9.625 "3 654NOK
JPVS-R-1501 13 / 16 "150200kA AC, 10kA DC9.625 "3 046NOK
KPVS-R-1251 13 / 16 "125200kA AC, 10kA DC9.625 "3 023NOK
LPVS-R-1751 13 / 16 "175200kA AC, 10kA DC9.625 "3 632NOK
MPVS-R-3502.375 "350200kA AC, 10kA DC11.625 "6 717NOK
MPVS-R-3002.375 "300200kA AC, 10kA DC11.625 "6 717NOK
MPVS-R-2502.375 "250200kA AC, 10kA DC11.625 "6 555NOK
MPVS-R-2252.375 "225200kA AC, 10kA DC11.625 "6 054NOK
NPVS-R-2513 / 16 "25200kA AC, 20kA DC5"521NOK
OPVS-R-3013 / 16 "30200kA AC, 20kA DC5"521NOK
PPVS-R-2013 / 16 "20200kA AC, 20kA DC5"521NOK
BUSSMANN -

Solsikring, 2A, 1000VDC

ModellSakPris (eks. mva)
PV-2A10-CIBD4HRG426NOK
BUSSMANN -

Solsikring 10A PV 1000VDC

ModellSakPris (eks. mva)
PV-10A10-TAD4CVF697NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?