Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN PV-315A-3L-B-15 Solar Sikring 315a Klasse Gpv/ul Pv 1500vdc | AD4CWK 41E545

BUSSMANN PV-315A-3L-B-15 Solar Sikring 315a Klasse Gpv/ul Pv 1500vdc

På lager
Vare: AD4CWK Modell: PV-315A-3L-B-15Kryssreferanse: 41E545
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
15 289 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 15
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolsikring
Body MaterialKeramisk
KroppsstilBolt På
KlassegPV / UL PV
Diameter73.5mm
Elementenslig
Sikringsforsterker315
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering30kA
Lengde200mm
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier1500 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.216
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)20.07
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536100040
OpprinnelseslandHU

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilDiameterSikringsforsterkerIndikerer / ikke indikererAvbryt vurderingLengdeSpenningsverdierPris
BUSSMANN PV-355A-2XL Solsikring 355a klasse Gpv / ul Pv 1000vdc | AD4CVK 41E491 PV-355A-2XLBlade59.2mm355indikerer50kA204mm1000 VDC11 539 NOK
BUSSMANN PV-350A-3L solsikring 350a klasse Gpv / ul Pv 1000vdc | AD4CVL 41E492 PV-350A-3LBlade73.5mm350indikerer50kA205mm1000 VDC13 385 NOK
BUSSMANN PV-400A-3L solsikring 400a klasse Gpv / ul Pv 1000vdc | AD4CVM 41E493 PV-400A-3LBlade73.5mm400indikerer50kA205mm1000 VDC14 172 NOK
BUSSMANN PV-500A-3L solsikring 500a klasse Gpv / ul Pv 1000vdc | AD4CVN 41E494 PV-500A-3LBlade73.5mm500indikerer50kA205mm1000 VDC15 045 NOK
BUSSMANN PV-630A-3L Solsikring 630a klasse Gpv / ul Pv 1000vdc | AD4CVP 41E496 PV-630A-3LBlade73.5mm630indikerer50kA205mm1000 VDC15 683 NOK
BUSSMANN PV-63A-01XL-15 Solsikring 63a klasse Gpv / ul Pv 1500vdc | AD4CVQ 41E497 PV-63A-01XL-15Blade43mm63indikerer30kA194mm1500 VDC7 841 NOK
BUSSMANN PV-100A-01XL-15 Solsikring 100a klasse Gpv / ul Pv 1500vdc | AD4CVR 41E499 PV-100A-01XL-15Blade43mm100indikerer30kA194mm1500 VDC8 876 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN PV-315A-3L-B-15 Solar Sikring 315a Klasse Gpv/ul Pv 1500vdc
15 289 NOK / enhet