THOMAS & BETTS LTOES04G-seriens fleksible metallrørkoblinger


filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
PROPAK-3
1 583 NOK
RFQ
A
PROPAK-1
782NOK
RFQ

LTOES04G-seriens fleksible metallrørkoblinger

Thomas & Betts LTOES04G-seriens fleksible metallrørfittings er ideelle for maskinverktøy og industrielle miljøer som krever fleksibilitet for å håndtere bevegelse, vibrasjoner og bøyning. Disse beslagene har PVC-konstruksjon for forbedret motstand mot sollys og utendørs bruk. De har en varmdyppet sinkgalvanisert stålkjerne og en PVC-ekstrudert glatt kappe for å beskytte mot vann, oljer, skjærevæsker, UV-stråler, flammer og milde syrer. Disse beslagene kan brukes i elektriske kretser med spenninger opp til 1000V og oppfyller UL 360 ID/OD dimensjonskrav, noe som sikrer kompatibilitet med standard rørstørrelser. De er i samsvar med IEC- og CE-standarder og har blekkstråleutskrift og teknisk informasjon for enkel identifikasjon. Disse beslagene har handelsstørrelser fra 3/8 til 6 tommer (12 mm til 155 mm) for koordinert ytelse med serie 52/53 stålbeslag og gir pålitelig beskyttelse mot støv og vann.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?