CAMCAR Umbrakoskruer

filtre

CAMCAR -

Sokkelskruer, knapp

StilModellKjørestørrelseHode Dia.HodehøydeLengde under hodetTråd Dia.tråd LengdeTrådstørrelseGjengetypePris (eks. mva)
ABHSD0100038CP-PK1001 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "3 / 8 "#103 / 8 "10-24Grov306NOK
BBHSD0100025FP-PK1001 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "1 / 4 "#101 / 4 "10-32end345NOK
CBHSD0040025CP-PK1001 / 16 "1 / 4 "3 / 32 "1 / 4 "#41 / 4 "4-40Grov274NOK
DBHSD0040038CP-PK1001 / 16 "1 / 4 "3 / 32 "3 / 8 "#43 / 8 "4-40Grov325NOK
EBHSD0040019CP-PK1001 / 16 "1 / 4 "3 / 32 "3 / 16 "#43 / 16 "4-40Grov279NOK
FBHSD0040050CP-PK1001 / 16 "1 / 4 "3 / 32 "1 / 2 "#41 / 2 "4-40Grov414NOK
G25C100KBC5 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1"1 / 4 "1"1 / 4-20Grov174NOK
HBHSD0060038CP-PK1005 / 64 "1 / 4 "1 / 8 "3 / 8 "#63 / 8 "6-32Grov267NOK
IBHSD0060050CP-PK1005 / 64 "1 / 4 "1 / 8 "1 / 2 "#61 / 2 "6-32Grov298NOK
JBHSD0060063CP-PK1005 / 64 "1 / 4 "1 / 8 "5 / 8 "#65 / 8 "6-32Grov419NOK
CAMCAR -

Sokkelskruer, flate

StilModellKjørestørrelseHode Dia.HodehøydeLengde under hodetTråd Dia.tråd LengdeTrådstørrelseGjengetypePris (eks. mva)
ADFSC0310100CP-PK1003 / 16 "7 / 16 "5 / 16 "1"5 / 16 "1"5 / 16-18Grov845NOK
BDFSC0380050CP-PK1005 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "1 / 2 "3 / 8 "1 / 2 "3 / 8-16Grov959NOK
CDFSC0380150FP-PK1005 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "1.5 "3 / 8 "1.5 "3 / 8-24end1 077NOK
DDFSC0060025CP-PK1005 / 64 "1 / 4 "1 / 8 "1 / 4 "#61 / 4 "6-32Grov304NOK
EDFSC0060038CP-PK1005 / 64 "1 / 4 "1 / 8 "3 / 8 "#63 / 8 "6-32Grov335NOK
CAMCAR -

Umbrakoskruer

StilModellDia./TrådestørrelseKjørestørrelseHode Dia.Hodehøydehode~~POS=TRUNCSakLengde under hodetMin. StrekkstyrkePris (eks. mva)
ASDSC0500050CP-PK50-3 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "standardSkrue med stikkontakt1 / 2 "180,000 psi725NOK
BSDSC0020025CP-PK100# 2-565 / 64 "3 / 16 "3 / 64 "standardSkrue med stikkontakt1 / 4 "180,000 psi326NOK
CSDSC0040031CP-PK100# 4-403 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "standardSkrue med stikkontakt5 / 16 "180,000 psi242NOK
DSDSC0040038CP-PK100# 4-403 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "standardSkrue med stikkontakt3 / 8 "180,000 psi295NOK
ESDSC0040075CP-PK100# 4-403 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "standardSkrue med stikkontakt3 / 4 "180,000 psi345NOK
FSDSC0040063CP-PK100# 4-403 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "standardSkrue med stikkontakt5 / 8 "180,000 psi341NOK
GSDSC0040025CP-PK100# 4-403 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "standardSkrue med stikkontakt1 / 4 "180,000 psi279NOK
HSDSC0040050CP-PK100# 4-403 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "standardSkrue med stikkontakt1 / 2 "180,000 psi327NOK
ISDSC0050050CP-PK100# 5-403 / 32 "7 / 32 "1 / 16 "standardSkrue med stikkontakt1 / 2 "180,000 psi345NOK
JSDSC0050100CP-PK100# 5-403 / 32 "7 / 32 "1 / 16 "standardSkrue med stikkontakt1"180,000 psi709NOK
KSDSC0050025CP-PK100# 5-403 / 32 "7 / 32 "1 / 16 "standardSkrue med stikkontakt1 / 4 "180,000 psi280NOK
LSDSC0060050CP-PK100# 6-327 / 64 "1 / 4 "1 / 8 "standardSkrue med stikkontakt1 / 2 "180,000 psi192NOK
MSDSC0060100CP-PK100# 6-327 / 64 "1 / 4 "1 / 8 "standardSkrue med stikkontakt1"180,000 psi262NOK
NSDSC0060038CP-PK100# 6-327 / 64 "1 / 4 "1 / 8 "standardSkrue med stikkontakt3 / 8 "180,000 psi282NOK
OSDSC0060025CP-PK100# 6-327 / 64 "1 / 4 "1 / 8 "standardSkrue med stikkontakt1 / 4 "180,000 psi278NOK
PSDSC0060063CP-PK100# 6-327 / 64 "1 / 4 "1 / 8 "standardSkrue med stikkontakt5 / 8 "180,000 psi290NOK
QSDSC0060075CP-PK100# 6-327 / 64 "1 / 4 "1 / 8 "standardSkrue med stikkontakt3 / 4 "180,000 psi300NOK
RHYAS66048GR# 6-407 / 64 "1 / 4 "1 / 8 "standardSkrue med stikkontakt1.5 "180,000 psi-
RFQ
SSDSC0100025CP-PK100# 10-245 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "standardSkrue med stikkontakt1 / 4 "180,000 psi429NOK
TSDSC0100250FP-PK100# 10-325 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "standardSkrue med stikkontakt2.5 "180,000 psi813NOK
USDSC0100300FP-PK100# 10-325 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "standardSkrue med stikkontakt3"180,000 psi821NOK
VSDSL0250050CP-PK1001/4 "-201 / 8 "3 / 8 "1 / 4 "LavSkrue med stikkontakt1 / 2 "180,000 psi567NOK
WHYA04018GR1/4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "standardSkrue med stikkontakt9 / 16 "180,000 psi1 109NOK
X37C125KCS3/8 "-165 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "standardSkrue med stikkontakt1.25 "180,000 psi624NOK
Y37C100KCS3/8 "-165 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "standardSkrue med stikkontakt1"180,000 psi638NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?