CAMCAR Umbrakoskruer


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseKjørestørrelseHode Dia.Hodehøydehode~~POS=TRUNCSakLengde under hodetMin. StrekkstyrkePris (eks. mva)
A
SDSC0500050CP-PK50
-3 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "standardSkrue med stikkontakt1 / 2 "180,000 psi810NOK
B
SDSC0020025CP-PK100
# 2-565 / 64 "3 / 16 "3 / 64 "standardSkrue med stikkontakt1 / 4 "180,000 psi364NOK
C
SDSC0040038CP-PK100
# 4-403 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "standardSkrue med stikkontakt3 / 8 "180,000 psi329NOK
D
SDSC0040050CP-PK100
# 4-403 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "standardSkrue med stikkontakt1 / 2 "180,000 psi366NOK
E
SDSC0040031CP-PK100
# 4-403 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "standardSkrue med stikkontakt5 / 16 "180,000 psi270NOK
F
SDSC0040025CP-PK100
# 4-403 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "standardSkrue med stikkontakt1 / 4 "180,000 psi312NOK
G
SDSC0040075CP-PK100
# 4-403 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "standardSkrue med stikkontakt3 / 4 "180,000 psi385NOK
H
SDSC0040063CP-PK100
# 4-403 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "standardSkrue med stikkontakt5 / 8 "180,000 psi381NOK
I
SDSC0050100CP-PK100
# 5-403 / 32 "7 / 32 "1 / 16 "standardSkrue med stikkontakt1"180,000 psi709NOK
J
SDSC0050050CP-PK100
# 5-403 / 32 "7 / 32 "1 / 16 "standardSkrue med stikkontakt1 / 2 "180,000 psi386NOK
K
SDSC0050025CP-PK100
# 5-403 / 32 "7 / 32 "1 / 16 "standardSkrue med stikkontakt1 / 4 "180,000 psi303NOK
L
SDSC0060075CP-PK100
# 6-327 / 64 "1 / 4 "1 / 8 "standardSkrue med stikkontakt3 / 4 "180,000 psi335NOK
M
SDSC0060038CP-PK100
# 6-327 / 64 "1 / 4 "1 / 8 "standardSkrue med stikkontakt3 / 8 "180,000 psi315NOK
N
SDSC0060025CP-PK100
# 6-327 / 64 "1 / 4 "1 / 8 "standardSkrue med stikkontakt1 / 4 "180,000 psi311NOK
O
SDSC0060050CP-PK100
# 6-327 / 64 "1 / 4 "1 / 8 "standardSkrue med stikkontakt1 / 2 "180,000 psi214NOK
P
SDSC0060063CP-PK100
# 6-327 / 64 "1 / 4 "1 / 8 "standardSkrue med stikkontakt5 / 8 "180,000 psi324NOK
Q
SDSC0060100CP-PK100
# 6-327 / 64 "1 / 4 "1 / 8 "standardSkrue med stikkontakt1"180,000 psi293NOK
R
HYAS66048GR
# 6-407 / 64 "1 / 4 "1 / 8 "standardSkrue med stikkontakt1.5 "180,000 psi-
RFQ
S
SDSC0100025CP-PK100
# 10-245 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "standardSkrue med stikkontakt1 / 4 "180,000 psi429NOK
T
SDSC0100300FP-PK100
# 10-325 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "standardSkrue med stikkontakt3"180,000 psi917NOK
U
SDSC0100250FP-PK100
# 10-325 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "standardSkrue med stikkontakt2.5 "180,000 psi908NOK
V
SDSL0250050CP-PK100
1/4 "-201 / 8 "3 / 8 "1 / 4 "LavSkrue med stikkontakt1 / 2 "180,000 psi633NOK
W
HYA04018GR
1/4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "standardSkrue med stikkontakt9 / 16 "180,000 psi1 109 NOK
X
SDSC0380500CP-PK50
3/8 "-165 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "standardSkrue med stikkontakt5"180,000 psi2 029 NOK
Y
37C125KCS
3/8 "-165 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "standardSkrue med stikkontakt1.25 "180,000 psi698NOK
Z
37C100KCS
3/8 "-165 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "standardSkrue med stikkontakt1"180,000 psi713NOK
A1
37F200KCS
3/8 "-245 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "standardSkrue med stikkontakt2"180,000 psi541NOK
B1
M4C25KCS
M4 x 0.73mm7mm4mmstandardMetrisk stikkhodeskrue25mm190,000 psi551NOK
C1
M4C10KCS
M4 x 0.73mm7mm4mmstandardMetrisk stikkhodeskrue10mm190,000 psi268NOK
D1
M5C20KCS
M5 x 0.84mm8mm5mmstandardMetrisk stikkhodeskrue20mm190,000 psi431NOK
E1
M5C25KCS
M5 x 0.84mm8mm5mmstandardMetrisk stikkhodeskrue25mm190,000 psi486NOK
F1
M6C10KCS
M6 x 15mm10mm6mmstandardMetrisk stikkhodeskrue10mm190,000 psi404NOK
G1
M6C50KCS
M6 x 15mm10mm6mmstandardMetrisk stikkhodeskrue50mm160,000 psi771NOK
H1
M6C12KCS
M6 x 15mm10mm6mmstandardMetrisk stikkhodeskrue12mm190,000 psi426NOK
I1
M8C20KCS
M8 x 1.256mm13mm8mmstandardMetrisk stikkhodeskrue20mm150,000 psi615NOK
J1
M8C40KCS
M8 x 1.256mm13mm8mmstandardMetrisk stikkhodeskrue40mm190,000 psi776NOK
K1
M8C25KCS
M8 x 1.256mm13mm8mmstandardMetrisk stikkhodeskrue25mm150,000 psi665NOK
L1
M8C50KCS
M8 x 1.256mm13mm8mmstandardMetrisk stikkhodeskrue50mm190,000 psi955NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?