Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CAMCAR M8C25KCS Socket Cap Screw Standard, M8 x 1.25X25 Size, 100Pk | AE7KCP 5YRE8

CAMCAR M8C25KCS Hylseskrue Standard, M8 x 1.25X25 størrelse, 100pk

På lager
Vare: AE7KCP Modell: M8C25KCSKryssreferanse: 5YRE8
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
665NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM8 x 1.25
Kjørestørrelse6mm
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.13mm
Hodehøyde8mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet25mm
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke150,000 psi
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M8
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde25mm
Trådstørrelse1.25mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.485
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAMCAR M8C25KCS Hylseskrue Standard, M8 x 1.25X25 størrelse, 100pk
665NOK /pakke