Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CAMCAR SDSC0380500CP-PK50 Socket Cap Screw Standard, 3/8-16 X 5 Size, 50Pk | AE6JFP 5TAP1

CAMCAR SDSC0380500CP-PK50 Hylseskrue Standard, 3/8-16 X 5 størrelse, 50Pk

På lager
Vare: AE6JFP Modell: SDSC0380500CP-PK50Kryssreferanse: 5TAP1
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
2 029 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.9 / 16 "
Hodehøyde3 / 8 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet5"
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessC39
Temp. Område-65 grader F til 300 grader F
Tråd Dia.3 / 8 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
Trådstørrelse3 / 8-16
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.726
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAMCAR SDSC0380500CP-PK50 Hylseskrue Standard, 3/8-16 X 5 størrelse, 50Pk
2 029 NOK /pakke