AUTOQUIP MBB-7272-040 Bascule Bridge, 96 tommers plattformbredde, 35 tommers høyde, 4000 lbs kapasitet

Vare: CG6DGC Modell: MBB-7272-040

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBascule Bridge
Aksellast800 kg
Fortaushøyde (inn.)3"
Lastekapasitet4000 lbs.
Senket høyde35 "
Maks. Plattform Lengde96 "
Maks. Plattformbredde96 "
Min. Plattform Lengde72 "
Min. Plattformbredde72 "
Motor HP3
Antall sylindere2
Tid90 sek.
Reiselengde90 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 738.9
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTidAksellastLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMaks. PlattformbreddeMin. Plattform LengdeMin. PlattformbreddeMotor HPPris
AUTOQUIP SBB-96204-100 Bascule Bridge, 120 tommers plattformbredde, 8.25 tommers høyde, 10000 lbs Kapasitet | CG6DBY SBB-96204-10090 sek.8000 kg10000 lbs.228 "120 "204 "96 "1.5-
RFQ
AUTOQUIP SBB-96216-100 Bascule Bridge, 120 tommers plattformbredde, 8.25 tommers høyde, 10000 lbs Kapasitet | CG6DBZ SBB-96216-10090 sek.8000 kg10000 lbs.240 "120 "216 "96 "1.5-
RFQ
AUTOQUIP SBB-96228-100 Bascule Bridge, 120 tommers plattformbredde, 8.25 tommers høyde, 10000 lbs Kapasitet | CG6DCA SBB-96228-10090 sek.8000 kg10000 lbs.252 "120 "228 "96 "5-
RFQ
AUTOQUIP SBB-96240-100 Bascule Bridge, 120 tommers plattformbredde, 8.25 tommers høyde, 10000 lbs Kapasitet | CG6DCB SBB-96240-10090 sek.8000 kg10000 lbs.264 "120 "240 "96 "5-
RFQ
AUTOQUIP DBB-72192-100 Bascule Bridge, 96 tommers plattformbredde, 8.25 tommers høyde, 10000 lbs Kapasitet | CG6DCC DBB-72192-10060 sek.8000 kg10000 lbs.216 "96 "192 "72 "1.5-
RFQ
AUTOQUIP DBB-72204-100 Bascule Bridge, 96 tommers plattformbredde, 8.25 tommers høyde, 10000 lbs Kapasitet | CG6DCD DBB-72204-10090 sek.8000 kg10000 lbs.228 "96 "204 "72 "1.5-
RFQ
AUTOQUIP DBB-72216-100 Bascule Bridge, 96 tommers plattformbredde, 8.25 tommers høyde, 10000 lbs Kapasitet | CG6DCE DBB-72216-10090 sek.8000 kg10000 lbs.240 "96 "216 "72 "1.5-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTOQUIP MBB-7272-040 Bascule Bridge, 96 tommers plattformbredde, 35 tommers høyde, 4000 lbs kapasitet